Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern OBB-A1579 Tubus Trinokular


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern OBB-A1579 Tubus Trinokular
Kern OBB-A1579 Tubus Trinokular
Artikel-Nr.:
     7303-M6905
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     OBB-A1579
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Forschungsmikroskop
Forschungsmikroskope

Tubus Trinokular für OBF

Bauform

Augenabstand (max): 75

Augenabstand (min): 50

Tubus: Trinocular

Tubus Neigungswinkel: 30

Tubus-Rotation 360°: nein

Kategorie

Marke: Optics

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H): 265mm x 185mm x 165mm

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 291,76*
€ 327,58*
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 267,97*
€ 327,60*
Frei Haus
ab € 294,75*
€ 332,02*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 558,64*
€ 626,86*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,60*
€ 389,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 324,32*
€ 385,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,30*
€ 376,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,69*
€ 364,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 293,90*
€ 349,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,97*
€ 318,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.