Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R 120/500/13/C550 Kompakt-Rohofen, Tmax 1300°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-R322O3AN
Hersteller:
     Nabertherm
Herst.-Nr.:
     R-322O3AN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrofen
rohrofen nabertherm
rohrofen
R 120/500/13/C550 Kompakt-Rohofen, Tmax 1300°C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Niedersachsen
Bruttogewicht:
80 kg
Nettogewicht:
44 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 6.248,26*
€ 7.230,57*
Lager 340
Frei Haus
ab € 7.252,48*
€ 7.539,42*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.539,42*
€ 8.971,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.478,92*
€ 8.899,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.320,70*
€ 8.711,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.252,48*
€ 8.630,45
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 7.252,48* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.