Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RT 30/200/15/C550 Universal-Rohrofen, Tmax 1500°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-RT332OAN
Hersteller:
     Nabertherm
Herst.-Nr.:
     RT332OAN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrofen
rohrofen nabertherm
rohrofen
RT 30/200/15/C550 Universal-Rohrofen, Tmax 1500°C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Niedersachsen
Bruttogewicht:
35 kg
Nettogewicht:
25 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12.603,35*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.197,09*
€ 15.704,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.059,21*
€ 15.540,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.731,60*
€ 15.150,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.603,35*
€ 14.997,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.