Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RT 50/250/13/C550 Universal-Rohrofen, Tmax 1300°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-RT522OAN
Hersteller:
     Nabertherm
Herst.-Nr.:
     RT522OAN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrofen
rohrofen nabertherm
rohrofen
RT 50/250/13/C550 Universal-Rohrofen, Tmax 1300°C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Niedersachsen
Bruttogewicht:
60 kg
Nettogewicht:
45 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.278,95*
  
Preis gilt ab 10 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 7.278,95* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.747,32*
€ 9.219,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.648,65*
€ 9.101,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.390,39*
€ 8.794,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.278,95*
€ 8.661,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.