Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMA Tiefkühlthermometer, in Kunststoff-Fassung, Einschlußform, -35+20:0,5°C,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-T108406FL
Hersteller:
     Amarell
Herst.-Nr.:
     T108406-FL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einschlussthermometer
Gefrierschrank-Thermometer
Gefrierschrankthermometer
Kühlschrank-Thermometer
AMA Tiefkühlthermometer, in Kunststoff-Fassung, Einschlußform, -35+20:0,5°C, Kapillare prismatisch gelbbelegt, rote Spezialfüllung, 280x30mm, ganz eintauchend, Kork rund zugeschmolzen, eichfähig Wichtig: Die Lagerung dieser Instrumente sollte stehend erfolgen, auch im Gebrauch ist eine senkrechte Anordnung zu empfehlen., Aufgrund drastischer Erhöhung seitens unseres Lieferanten der Kunststoff-Fassung müssen wir die Preise für diesen Arti
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Länge:
280 mm
Durchmesser:
30 mm
Anfang des Temperaturmessbereichs:
-35 °C
Ende des Temperaturmessbereichs:
+20 °C
Thermometerflüssigkeit:
Rote Füllung
Skalenteilung:
0,5°C

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Kühlschrankthermometer, einschlussthermometer, Thermometer, Hygrometer (Zubehör)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 31,11* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amarell
T108430
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.