Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-AMA Tiefkühlthermometer, Einschlußform, -35+20:0,5°C, Kapillare


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-T108420FL
Hersteller:
     Amarell
Herst.-Nr.:
     T108420-FL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einschlussthermometer
Gefrierschrank-Thermometer
Gefrierschrankthermometer
Kühlschrank-Thermometer
Ersatz-AMA Tiefkühlthermometer, Einschlußform, -35+20:0,5°C, Kapillare prismatisch gelbbelegt, rote Spezialfüllung, 250x17mm, ganz eintauchend, Kork rund zugeschmolzen, eichfähig Wichtig: Die Lagerung dieser Instrumente sollte stehend erfolgten, auch im Gebrauch ist eine senkrechte Anordnung zu empfehlen.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Länge:
250 mm
Durchmesser:
17 mm
Anfang des Temperaturmessbereichs:
-35 °C
Ende des Temperaturmessbereichs:
+20 °C
Skalenteilung:
0,5°C

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Kühlschrankthermometer, einschlussthermometer, Thermometer, Hygrometer (Zubehör)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.