Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalschrank UF30, 32l, 20-300°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-UF30
Hersteller:
     Memmert
Herst.-Nr.:
     UF30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labortrockenschrank
Trockenschrank (Labor)
Umlufttrockenschrank
Hochtemperatur-Wärmeschrank
Universalschrank UF30, forcierte Umluft, SingleDISPLAY, 32 l, Arbeitstemperaturbereich mind. 10 °C über Raum-temperatur bis +300 °C, Einstelltemperaturbereich +20 °C bis +300 °C, mit 1 Gitterrost, Edelstahltür, elektronisch einstellbare Abluftklappe von 0 % - 100 % in 10 % Schritten sowie Lüfterdrehzahleinstellung von 0 % - 100 % in 10 % Schritten, Ethernet-Schnittstelle zum Auslesen der Protokolldaten; doppelter Übertemperaturschutz, integrierter Datenlogger mit Speicherkapazität für min. 10 Jahre, Einstellung von je 3 Kalibrierwerten am ControlCOCKPIT; Werkskalibrierzertifikat für +160 °C; Strukturedelstahlgehäuse: 585 x 704 x 434 mm; Edelstahlinnenraum: 400 x 320 x 250 mm; Spannung: 230 V, 50/60 Hz; max. Leistungsaufnahme: ca. 1600 W
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
32 l
Größte Betriebstemperatur:
300 °C
Kleinste Betriebstemperatur:
20 (mindestens 10° über Raumtemperatur) °C
Umlufttemperierung:
Ja
Produkttyp:
UF30
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Material:
Edelstahl
Verpackungstiefe:
0,65 m
Verpackungsbreite:
0,66 m
Verpackungshöhe:
0,89 m
Nettogewicht:
45 kg
Bruttogewicht:
61 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.231,49*
€ 1.330,38*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.150,15*
€ 1.370,47*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.284,36*
€ 1.383,55*
Frei Haus
ab € 1.293,53*
€ 1.389,27*
Lager 340
Frei Haus
ab € 1.568,30*
€ 1.675,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.675,18*
€ 1.993,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.664,02*
€ 1.980,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.618,29*
€ 1.925,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.589,24*
€ 1.891,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.568,30*
€ 1.866,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Memmert
UF30H8
€ 279,74*
Sonstiges
Memmert
UF30B8
€ 101,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.