|  |
 |
| Artikel-Nr.: 340-UN30 Herst.-Nr.: UN30 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Universalschrank UN30, natürliche Konvektion, SingleDISPLAY, 32 l, Arbeitstemperaturbereich mind. 5 °C über Raumtemperatur bis +300 °C, Einstelltemperaturbereich +20 °C bis +300 °C, mit 1 Gitterrost, Edelstahltür, elektronisch einstellbare Abluftklappe von 0 % - 100 % in 10 % Schritten, Ethernet-Schnittstelle zum Auslesen der Protokolldaten; doppelter Übertemperaturschutz, integrierter Datenlogger mit Speicherkapazität für min. 10 Jahre, Einstellung von je 3 Kalibrierwerten am ControlCOCKPIT; Werkskalibrierzertifikat für +160 °C; Strukturedelstahlgehäuse: 585 x 704 x 434 mm; Edelstahlinnenraum: 400 x 320 x 250 mm; Spannung: 230 V, 50/60 Hz; max. Leistungsaufnahme: ca. 1600 W Weitere Informationen:  |  | Nennvolumen: | 32 l | Größte Betriebstemperatur: | 300 °C | Kleinste Betriebstemperatur: | 20 (mindestens 5° über Raumtemperatur) °C | Umlufttemperierung: | Nein | Produkttyp: | UN30 | Dual Use Kennzeichen: | Nein | Material: | Edelstahl | Verpackungstiefe: | 0,65 m | Verpackungsbreite: | 0,66 m | Verpackungshöhe: | 0,89 m | Nettogewicht: | 45 kg | Bruttogewicht: | 61 kg | Ursprungsland: | Deutschland | Ursprungsregion: | Bayern |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | € 12,95* | ab € 1.044,19* | € 1.134,03* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 966,20* | € 1.168,25* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.084,37* | € 1.179,42* |  |  |  | Lager 340 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.312,43* | € 1.429,34* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 340 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 340 |  | Versand: Lager 340 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* |  | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|