Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SICCO Maxi 1-Exsikkator Protect, B 560 mm x H 1150 mm x T 580 mm orangefarbenes


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-V192707
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     V 1927-07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Exsikkator Kabinett
Exsikkatorschrank
exsikkator kabinett
SICCO Maxi 1-Exsikkator Protect Aluminiumrahmen, Scheiben aus orangefarbenem Acrylglas hemmen den Lichteinfall und wirken als UV-Schutz, inklusive vier Zwischenböden aus Edelstahl, Schale und Hygrometer, vier Lenkrollen, mit bis zu 17 Böden bestückbar. Abmessungen: Außenmaße B x H x T in mm 560 x 1150 x 580 Nutzbarer Innenraum B x H x T in mm 495 x 1030 x 540 Innenvolumen Liter 311 Gewicht kg ca. 30 Max. Bodenlast bei flächiger Belastung kg 30 Gesamtlast bei flächiger Belastung kg 160
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
30 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Exsikkator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.583,41*
€ 3.352,09*
12 Tage
unbekannt
€ 10,00*
ab € 3.601,12*
€ 3.770,39*
Lager 340
Frei Haus
ab € 3.654,94*
€ 3.813,57*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.813,57*
€ 4.538,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.784,90*
€ 4.504,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.698,89*
€ 4.401,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.670,22*
€ 4.367,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.654,94*
€ 4.349,38
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3.654,94* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.