Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxi 1-Exsikkator Protect PMMA/AL Außenmaße B x H x T in mm 560 x 1150 x 580


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6856-V 1927-07
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     V 1927-07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Exsikkator Kabinett
Exsikkatorschrank
exsikkator kabinett
Maxi 1-Exsikkator Protect Aluminiumrahmen, Scheiben aus orangefarbenem Acrylglas hemmen den Lichteinfall und wirken als UV-Schutz, inklusive vier Zwischenböden aus Edelstahl, Schale und Hygrometer, vier Lenkrollen, mit bis zu 17 Böden bestückbar. Abmessungen: Außenmaße B x H x T in mm 560 x 1150 x 580 Nutzbarer Innenraum B x H x T in mm 495 x 1030 x 540 Innenvolumen Liter 311 Gewicht kg ca. 30 Max. Bodenlast bei flächiger Belastung kg 30 Gesamtlast bei flächiger Belastung kg 160
Weitere Informationen:
Außenmaße B x H x T in mm:
560 x 1150 x 580
Nutzbarer Innenraum B x H x T in mm:
495 x 1030 x 540
Innenvolumen Liter:
311
Gewicht kg ca.:
30
Max. Bodenlast bei flächiger Belastung kg:
30
Gesamtlast bei flächiger Belastung kg:
160
Weitere Suchbegriffe: Exsikkatoren, Exikkator, Exikkatoren, Entfeuchtungsschrank, Entfeuchtungsschränke, Trockenschrank, Trockenschränke, Lagerschrank, Lagerschränke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.583,41*
€ 3.352,09*
Lager 6856
unbekannt
€ 10,00*
ab € 3.601,12*
€ 3.770,39*
Frei Haus
ab € 3.654,94*
€ 3.813,57*
Preise: Lager 6856
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.770,39*
€ 4.486,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.741,72*
€ 4.452,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.655,71*
€ 4.350,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.627,04*
€ 4.316,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.601,12*
€ 4.285,33
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3.601,12* pro Paket)
Lagerstand: Lager 6856
Versand: Lager 6856
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 90,00*
€ 10,00*
Mindestbestellwert: € 90,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.