Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Containerheizer P-Serie rapidLine 1000L 230V 1.300W Tmax. 90°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-WOCP1002230ZP093WIN9
Hersteller:
     Winkler
Herst.-Nr.:
     WOCP1002-230ZP093-WIN9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel
Containerheizer P-Serie rapidLine; Betriebsspannung 230 VAC; Schutzklasse II; Leistung 1.300 W; Max. zulässige Betriebstemperatur 90 °C; Für IBC 1000 L; 1 Heizzone Es ist immer ein Betrieb zusammen mit einem Temperaturregler erforderlich. · Außenmaterial: wasserabweisendes Polyestergewebe · Befestigung: verstellbare Zurrgurte mit Schnallen und Befestigungshaken · Gesamtlänge: 4.400 mm  · Beheizte Länge: 3.900 mm · Höhe: 1.000 mm · Für den Betrieb ist der Temperaturregler W6706-1156 (WRL430PW-0090WIN9) notwendig. · Eine EX-Auführung ist ebenso erhältlich. Der Heizer zeichnet sich durch eine besonders gleichmäßige Wärmeverteilung und -eintrag aus. Für eine Aufheizung empfehlen wir die Verwendung des optional erhältlichen Isolierdeckels. Die von uns angebotenen Containerheizer sind in der Schutzklasse IP 54 gefertigt.  Bei einer Aufstellung im Freien empfehlen wir, diese mit einem geeigneten Schutz gegen  direkte Umwelteinflüsse zu versehen (z. B. Schutzdach / optional erhältliches PVC Outdoor Cover).
Weitere Informationen:
maximale Prozesstemperatur:
90 °C
Schutzart (IP):
IP54
Nettogewicht:
8 kg
Höhe:
1000 mm
Nennleistung:
1300 W
Schutzklasse:
II
Volumen:
1000000 ml

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Heizleitung, heizband 230v, heizband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.958,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.153,55*
€ 2.562,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.127,83*
€ 2.532,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.042,97*
€ 2.431,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.996,23*
€ 2.375,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.958,44*
€ 2.330,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Winkler
WOIP1000
ab € 266,37*
Zubehör
Winkler
WOCV1000
ab € 274,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.