Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Wärmegeräte, Kältegeräte
>
Labor-Wasserbad
>
Artikel
Wasserbad WTB24, 23,1l, 10-100°C
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
340-WTB24
Hersteller:
Memmert
Herst.-Nr.:
WTB24
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labor-Wasserbad
Laborwasserbad
labor-wasserbad memmert
labor wasserbad
Wasserbad WTB24, 23,1 l, Arbeitstemperaturbereich mind. 5 °C über Umgebungstemperatur bis +100 °C (umgebungsdruckabhängig), Einstelltemperaturbereich +10 °C bis +100 °C; mit Schrägdeckel, Übertemperaturschutz, 3,5-Zoll großes Touch-Display, 2-Punkt-Kalibrierung, personalisierbarer Fernscreen ''CustomView'', integrierte Digitaluhr von 1 min bis 99.59 h, Nutzraum und Gehäuse aus Edelstahl; Nutzraum: 472 x 267 x 200 mm, Gehäuse: 749 x 322 x 349 mm, Spannung: 230 V, 50/60 Hz, max. Leistungsaufnahme: ca. 1420 W
Weitere Informationen:
Verpackungstiefe:
0,53 m
Verpackungsbreite:
0,67 m
Verpackungshöhe:
0,46 m
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Bruttogewicht:
23 kg
Nettogewicht:
20 kg
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen
... >
Geräte
>
Heizen,Trocknen(Labor)
>
Wasserbad
Weitere Suchbegriffe:
Wasserbad
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3551
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 940,78*
€ 1.033,11*
Lager 9WV87
31 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 943,15*
€ 1.033,13*
Lager 163
Frei Haus
ab € 979,95*
€ 1.077,55*
Lager 340
Frei Haus
ab € 1.231,92*
€ 1.334,79*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.334,79*
€ 1.588,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.319,66*
€ 1.570,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.274,49*
€ 1.516,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.253,39*
€ 1.491,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.231,92*
€ 1.465,98
pro Stück
Lagerstand:
Lager 340
Versand:
Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Aufnahmekorb mit Fixierungslochblech (Edelstahl) mit Lochraster zur Aufnahme von
Memmert
WTB24B48814
ab € 126,73*
Sonstiges
Edelstahl-Sonderflachdeckel mit Öffnungen und konzentrischen Ringsätzen; 6 Öffnu
Memmert
WTB24B48808
ab € 210,46*
Sonstiges
Einbau- und Anschlusssatz für Pumpvorrichtung CPM650 (beinhaltet alle Befestigun
Memmert
WTB24B48813
ab € 74,62*
Sonstiges
Einsatzgestell für Schüttelvorrichtung für 119 Reagenzgläser Ø 18 mm
Memmert
WTB24B48818
ab € 155,96*
Sonstiges
Einsatzgestell für Schüttelvorrichtung für 171 Reagenzgläser Ø 14,5 mm
Memmert
WTB24B48816
ab € 156,53*
Sonstiges
Einsatzgestell für Schüttelvorrichtung für 45 Reagenzgläser Ø 32 mm
Memmert
WTB24B48820
ab € 156,01*
Sonstiges
IQ/OQ Dokument inkl. Leerverteilungsmessung nach DIN 12880:2007-05 - Temperaturw
Memmert
WTB24D00125
ab € 1.251,48*
Sonstiges
Kalibrierung - Temperaturwert (+37 °C)
Memmert
WTB24D00123
ab € 258,17*
Sonstiges
Kalibrierung - Temperaturwert - frei wählbar
Memmert
WTB24S00205
ab € 277,27*
Sonstiges
Kalibrierung - zusätzlicher Temperaturwert - frei wählbar
Memmert
WTB24S00215
ab € 220,31*
Sonstiges
Pumpvorrichtung zur kontinuierlichen Umwälzung des Temperiermediums. Spannung 23
Memmert
WTB24CPM650
ab € 674,74*
Sonstiges
Reagenzglasgestelle, Bohrungen dreireihig angeordnet, 57 Bohrungen, Ø je 18 mm (
Memmert
WTB24B48835
ab € 109,50*
Sonstiges
Reagenzglasgestelle, Bohrungen vierreihig angeordnet, 76 Bohrungen, Ø je 18 mm (
Memmert
WTB24B48837
ab € 131,51*
Sonstiges
Reagenzglasgestelle, Bohrungen zweireihig angeordnet, 22 Bohrungen, Ø je 32 mm (
Memmert
WTB24B48833
ab € 80,66*
Sonstiges
Reagenzglasgestelle, Bohrungen zweireihig angeordnet, 34 Bohrungen, Ø je 21 mm (
Memmert
WTB24B48831
ab € 77,82*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen