Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewichtssatz 1 mg - 100 g, OIML E1, Gewichtssatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-YCS01151100
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     YCS011-511-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewichtssatz
Ableseteller
Hämatokritrotor
Mikrohämatokritteller
E1-Einzelgewichte von 1 g bis 50 kg, Material: Spezialstahl, hochglanzpoliert, nicht magnetisierbar, Dichte 8,0 g/cm3, hoch korrosionsbeständig, bis 20 g in Kunststoffbox, ab 50g in Holzetui Verpackung der Gewichtstücke: bis 20 g in Kunststoffbox; ab 50 g in Holzetui; ab 1 kg in Holzetui mit zusätzlichem Handschuh Gewichtssatz Klasse E1 gemäß OIML R111
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Room Temperature
Nettogewicht:
1 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
1,1 kg
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Sterilität:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: gewichtssätze e1, gewichtssatz, Prüfgewicht (Zubehör, Waage)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.534,87*
€ 4.809,82*
Lager 340
Frei Haus
ab € 4.566,96*
€ 4.809,84*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.809,84*
€ 5.723,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.777,37*
€ 5.685,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.637,96*
€ 5.519,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.569,03*
€ 5.437,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.566,96*
€ 5.434,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.