Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wägetisch aus Kunststein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-YWT03
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     YWT03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tischwaage
Antivibrationstisch
Wägetisch
tischwaage
Cast stone table with damping device The YWT03 balance table is completely made of cast stone, except or the shock absorbers. The high density of the table's solid material provides excellent support for balances to meet the highest weighing requirements such as those stipulated for calibration of weights using mass comparators. This table is also recommended if cleanliness of the weighing area is a major requirement.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
Room Temperature
Nettogewicht:
285 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
322 kg
Ursprungsregion:
Niedersachsen
Sterilität:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Waage (Zubehör)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.373,07*
€ 3.688,13*
Lager 340
Frei Haus
ab € 3.379,34*
€ 3.688,15*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.688,15*
€ 4.388,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.654,14*
€ 4.348,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.505,31*
€ 4.171,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.429,79*
€ 4.081,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.379,34*
€ 4.021,41
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3.379,34* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.