Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelstapler Halterung Lite, Länge: 172 mm, für Stangen und Rohre mit einer Stärke von 5 mm bis 130


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gabelstapler Halterung Lite, Länge: 172 mm, für Stangen und Rohre mit einer Stärke von 5 mm bis 130
Gabelstapler Halterung Lite, Länge: 172 mm, für Stangen und Rohre mit einer Stärke von 5 mm bis 130
Artikel-Nr.:
     3421-bbrh58
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     215979
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geländer Wandbefestigung
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Gabelstapler Halterung Lite, Länge: 172 mm, für Stangen und Rohre mit einer Stärke von 5 mm bis 130 mm, Breite max: 72 mm, AMPS Löcher, inkl.: Schrauben, Muttern, Scheiben, Inbusschlüssel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,99*
ab € 67,37*
€ 77,35*
€ 1,00*
ab € 67,38*
€ 77,36*
Lager 3421
€ 6,00*
ab € 71,49*
€ 86,99*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 86,79*
€ 104,86*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,60*
€ 113,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,99*
€ 103,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,41*
€ 98,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,30*
€ 91,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,37*
€ 90,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,49*
€ 85,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brodit
215564
ab € 46,97*
Zubehör
Brodit
216366
ab € 68,36*
Zubehör
Brodit
855679
ab € 16,62*
Zubehör
Brodit
217015
ab € 56,39*
Zubehör
Brodit
217014
ab € 30,77*
Zubehör
Brodit
217016
ab € 44,89*
Zubehör
Brodit
217030
ab € 44,92*
Zubehör
Brodit
945084
ab € 36,56*
Zubehör
Brodit
217017
ab € 64,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.