Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Scanner
>
Barcodescanner
>
Artikel
CipherLab RS38, 2D, LR, SE5500, Projected Capacitive, GPS, USB-C, BT, NFC, Android, RB
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
3421-bcc38
Hersteller:
CipherLab
Herst.-Nr.:
AS38N8AF4NSG1
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Die RS38 Serie von CipherLab besteht aus leistungsstarken Mobilcomputern für die Transport- und Logistikbranche mit Android-Betriebssystem (GMS). Dieses wird durch regelmäßige Upgrades bis Android 18 unterstützt. Dies hat den Vorteil, dass die Bedienung der Mobilcomputer intuitiv und somit leicht erlernbar ist. Sollte es doch einmal etwas rauer zugehen, schützt Corning Gorilla GG7 das Display vor Kratzern und Stößen.Ausgestattet ist die RS38 Serie mit einem 4.500 mAh starken Akku mit einer Laufzeit von bis zu 15 Stunden und einer Hot-Swap-Funktion für den einfachen Austausch im laufenden Betrieb – optional ist auch ein erweiterter Akku mit 6.800 mAh erhältlich. Ein 2,4 GHz Qualcomm QCM4490 Kryo Octa-Core-Prozessor, 8 GB LPDDR5 SDRAM und 128 GB UFS3.1 ROM sorgen für eine leistungsstarke Datenverarbeitung. 1D- und 2D-Barcodes werden über den integrierten Scanner mit der Scan-Engine SE4100/SE4770 oder der erweiterten SE5500 für Entfernungen bis zu 10 Metern erfasst und verarbeitet. Darüber hinaus verfügen die Mobilcomputer über verschiedene drahtlose Schnittstellen, um auch unterwegs immer mit dem Host verbunden zu sein.HighlightsMobilcomputer mit Android-Betriebssystem (Upgrades bis Android 18)6-FHD+-Multi-Touch-Display mit Corning Gorilla GG74.500-mAh-Hot-Swap-AkkuRückseitige 16-MP-PDAF-Kamera und 8-MP-FrontkameraRobust: IP65-/IP68-zertifiziert, sturzsicher aus bis zu 1,5 mUSB-C 3.1 Gen. 1 mit OTGWi-Fi 6E, MU-MIMO 2x2, Bluetooth 5.2, 5G und GPS
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
-20° - 50°C
Scannereinheit:
Area Imager (2D)
Verwendungsmöglichkeiten:
Hand
Scanoptionen:
Standard
Schutzklasse:
IP68
Lieferumfang:
Akku
Fallresistent bis:
1,5 Meter
Kommunikation:
Bluetooth | GPS | Wifi
Scanrichtung:
Omnidirektional
Lesereichweite:
Extended Range
Display:
ja
Eingabetasten:
nein
Breite:
78 mm
Tiefe:
15 mm
Höhe:
165 mm
Gewicht:
268 g
Garantie in Monaten:
12
Betriebssystem:
Android
Prozessor:
Qualcomm 4490, 2,4Hz
Erweiterungsslot:
micro SD-Card
Display in Zoll:
6''
Auflösung:
1080 x 2160
Touchscreen:
ja
Kamera:
ja
Klassifizierung:
MDE Gerät zur Mobilen Datenerfassung
... >
MDE (Mobile Datenerfassung)
>
CipherLab
>
CipherLab RS38 Serie
Weitere Suchbegriffe:
Handscanner
,
Strichcode Scanner
,
Strichcodeleser
,
Strichcodescanner
,
Datenerfassungsterminal
,
Datenterminal
,
Handheld
,
Handheld-Terminal
,
Handheldterminal
,
Mobilcomputer
,
Mobile Datenerfassung
,
Mobiles Datenerfassungsgerät
,
usb barcode scanner mobil
,
barcode scanner
,
barcode scanner usb
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3421
Frei Haus
ab € 1.264,28*
€ 1.380,43*
Lager 4249
3 Tage
5
€ 7,50*
ab € 1.270,05*
€ 1.381,48*
Lager 7223
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.382,50*
€ 1.540,48*
Lager 42XH2
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.375,05*
€ 1.549,14*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.380,43*
€ 1.642,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.373,81*
€ 1.634,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.340,85*
€ 1.595,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.309,96*
€ 1.558,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.264,28*
€ 1.504,49
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3421
Versand:
Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3421
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen