CipherLab RS38, 2D, LR, SE5500, Projected Capacitive, GPS, USB-C, BT, NFC, Android, RB, Mobiles Datenerfassungsgerät, 2D, Imager (Long Range, SE5500), Bildschirmdiagonale: 15,2cm (6''), Projected Capacitive, Multi Touch, Auflösung: 1080x2160 Pixel, GPS, Kamera (16MP), Front-Kamera (8MP), USB-C, Bluetooth (Klasse 5.2), Wi-Fi 6E, NFC, Micro SD-Slot, Qualcomm Octa Core, 2,4GHz, RAM: 8GB, Flash: 128GB, Android, inkl.: Akku, 4500mAh, herausnehmbare Batterie, separat bestellen: Netzteil, Netzkabel Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | Datenerfassungsgerät | Betriebssysteme: | Android | Schnittstellen: | Bluetooth; USB Typ C |
|