Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic Gryphon GBT4200, 1D, BT, schwarz, Gun Only


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Datalogic Gryphon GBT4200 Tragbares Barcodelesegerät 1D CCD Schwarz
Datalogic Gryphon GBT4200 Tragbares Barcodelesegerät 1D CCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     3421-bcdb421
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     GBT4200-BK-WLC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der mobile 1D-Linear-Imager Datalogic Gryphon I GBT4200 erfasst dank der integrierten CCD-Engine alle gängigen 1D-Barcodes mit Hochgeschwindigkeit, selbst solche Strichcodes, die starke Beschädigungen aufweisen oder nahezu verblichen sind. Dank Bluetooth 4.0 (mit BLE) und dem damit verbundenen Einsatz mit bis zu 100 Meter Reichweite, seinem Batch-Speicher für bis zu 2.300 Barcodes und seinem starken Akku für bis zu 80 Stunden Dauereinsatz ist der GBT4200 eine gute Wahl für den Einsatz im Handel und in der Fertigung. Das desinfizierbare (»DRA«) Gehäuse des ergonomischen Einstiegsscanners widersteht auch aggressiven Reinigungsmitteln und unterstütz damit ebenfalls den Einsatz in sensiblen Bereichen wie im Laboratorium oder in der Apotheke.Seine herausragenden Eigenschaften wie induktives Laden und der patentierte »Green Spot« mit 3GL (3 Green Lights) erhöhen die Zuverlässigkeit und die Produktivität im alltäglichen Einsatz. Insbesondere der direkte Anschluss und das Laden via USB-C zählt zu den besonderen Eigenschaften, die den GBT4200 zu einem der besten seiner Klasse krönen.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0°C - 50°C
Scannereinheit:
Linear-Imager
Verwendungsmöglichkeiten:
Hand
Scanoptionen:
Standard
Schutzklasse:
IP52
Funkreichweite (bis zu):
100 Meter
Fallresistent bis:
1,8 Meter
Kommunikation:
Bluetooth
Anschlussmöglichkeit:
Multi-Interface
Scanrichtung:
Linear
Lesereichweite:
Standard Range
Display:
nein
Eingabetasten:
nein
Breite:
68 mm
Tiefe:
109 mm
Höhe:
166 mm
Gewicht:
235 g
Garantie in Monaten:
24
Erweiterungsslot:
ohne
Touchscreen:
nein
Tastenanzahl:
0
Kamera:
nein
Klassifizierung:
Barcodescanner
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
€ 6,00*
ab € 138,25*
€ 143,02*
€ 1,00*
ab € 139,12*
€ 144,05*
€ 9,90*
ab € 141,05*
€ 146,10*
Frei Haus
ab € 141,92*
€ 146,95*
Frei Haus
ab € 158,11*
€ 162,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,02*
€ 170,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,14*
€ 169,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,48*
€ 167,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,86*
€ 166,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,25*
€ 164,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
8-0935
ab € 12,95*
Zubehör
Datalogic
90A052352
ab € 14,73*
Zubehör
Datalogic
90A052356
ab € 26,52*
Zubehör
Datalogic
90A052361
ab € 23,45*
Zubehör
Datalogic
RBP-GM4200
ab € 15,70*
Zubehör
Datalogic
CC-4190-BK
ab € 12,57*
Zubehör
Datalogic
90A052354
ab € 19,46*
Zubehör
Datalogic
90A052353
ab € 14,72*
Zubehör
Datalogic
WLC4190-BK-BT-SCO
ab € 116,19*
Zubehör
Datalogic
WLC4190-BK-BT
ab € 119,06*
Zubehör
Datalogic
WLC4190-WH-BT
ab € 118,23*
Zubehör
Datalogic
WLC4190-HC-BT
ab € 132,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.