Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic Gryphon I GD4520, 2D Imager, Permanent Base, schwarz, Gun Only


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Datalogic Gryphon I GD4520, 2D Imager, Permanent Base, schwarz, Gun Only
Datalogic Gryphon I GD4520, 2D Imager, Permanent Base, schwarz, Gun Only
Artikel-Nr.:
     3421-bcdc881
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     GD4520-BK-B-USB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Dank seiner herausragenden Gestaltung, Ergonomie und breiten Auswahl an Features repräsentiert die Gryphon GD4500 Produktserie von Datalogic das Premium-Level in puncto Handheld-Scanner für allgemeine Anwendungen. Das Gerät erfasst 1D-, 2D- und optional auch Digimarc-Barcodes in rasanter Geschwindigkeit. Der Einzelhandels-Kassenplatz ist sein natürlicher Lebensraum, doch seine grundlegende Robustheit und Vielzahl an Optionen eröffnet ihm zusätzlich spezifische Einsatzgebiete in der Fertigung, im Gesundheitswesen sowie in Transport und Logistik. Ein hochauflösender Megapixel-Sensor sorgt für außergewöhnliche Scanergebnisse und eine erhebliche Verbesserung in der Performance und Produktivität der Anwender. Hinzukommt die angenehme, warmweiße Beleuchtung – charakteristisch für Datalogic. Dank hochwertiger Motionix Bewegungssensoren erkennt der intuitiv und einfach zu benutzende GD4500 natürliche Bewegungen in Sekundenbruchteilen und wechselt direkt in den Scanmodus, der gebraucht wird – egal ob im Standfuß oder Handbetrieb. Er bietet überragende Scangeschwindigkeit sowie eine hohe Tiefenschärfe und hilft beim Erfassen von schlecht lesbaren oder beschädigten Codes.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0°C - 50°C
Scannereinheit:
Area Imager (2D)
Verwendungsmöglichkeiten:
Hand | Stand
Scanoptionen:
Standard
Schutzklasse:
IP52
Funkreichweite (bis zu):
0 Meter
Lieferumfang:
Standfuß
Fallresistent bis:
1,8 Meter
Kommunikation:
Kabel
Anschlussmöglichkeit:
USB
Scanrichtung:
Omnidirektional
Lesereichweite:
Standard Range
Display:
nein
Eingabetasten:
nein
Breite:
68 mm
Tiefe:
109 mm
Höhe:
166 mm
Gewicht:
161 g
Garantie in Monaten:
24
Weitere Informationen:
Permanent Base
Erweiterungsslot:
ohne
Touchscreen:
nein
Tastenanzahl:
0
Kamera:
nein
Klassifizierung:
Barcodescanner
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
Frei Haus
ab € 211,42*
€ 236,41*
€ 1,00*
ab € 213,29*
€ 237,39*
Frei Haus
ab € 216,94*
€ 241,80*
4 Tage
46
€ 7,50*
ab € 225,98*
€ 252,38*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 252,31*
€ 288,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,41*
€ 281,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,95*
€ 279,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,84*
€ 273,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,75*
€ 268,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,42*
€ 251,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
11-0360
ab € 8,90*
Zubehör
Datalogic
11-0362
ab € 8,93*
Zubehör
Datalogic
8-0935
ab € 12,96*
Zubehör
Datalogic
90A052258
ab € 13,56*
Zubehör
Datalogic
90A052278
ab € 13,55*
Zubehör
Datalogic
90A052285
ab € 16,56*
Zubehör
Datalogic
90A052289
ab € 33,05*
Zubehör
Datalogic
90A052302
ab € 26,53*
Zubehör
Datalogic
90G000008
ab € 10,04*
Zubehör
Datalogic
90A051330
ab € 14,72*
Zubehör
Datalogic
90A051710
ab € 10,09*
Zubehör
Datalogic
90A051891
ab € 14,73*
Zubehör
Datalogic
90A051230
ab € 11,23*
Zubehör
Datalogic
HLD-G041-BK
ab € 11,23*
Zubehör
Datalogic
HLD-G041-WH
ab € 11,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.