Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic Gryphon GFS4100, 1D, Einbauscanner, USB-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Datalogic Gryphon GFS4100, 1D, Einbauscanner, USB-Kit
Datalogic Gryphon GFS4100, 1D, Einbauscanner, USB-Kit
Artikel-Nr.:
     3421-bcdigu2
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     GFS4170
EAN/GTIN:
     5028252277112
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der Gryphon GFS4100 ist ein leistungsstarkes 1D-Einbau-Scanningmodul für den OEM-Gebrauch in vollautomatischen Anlagen, z. B. in der Produktion. Seine überzeugende Scanleistung im Nahbereich, das Weitwinkel-Lesefeld sowie die exzellenten Leseeigenschaften bei beschädigten, schlecht lesbaren und sich bewegenden Codes gewährleisten einen reibungslosen Betrieb mit bis zu 320 Lesungen pro Sekunde. Das kompakte Scanmodul funktioniert darüber hinaus mit mehreren Auslösemodi: automatische Gegenstandserkennung mit selbstständigem Auslöser, Betrieb mit manueller Fernsteuerung oder ununterbrochener Scanmodus.Der Scanner verfügt über ein spritzwassergeschütztes Gehäuse mit IP-54-Zertifizierung. Lösungsmittel und Desinfektionslösungen können ihm darum wenig anhaben. Damit eignet sich das Gerät optimal für raue Industrie-Umgebungen oder für anspruchsvolle Anwendungen im Gesundheitsbereich. Für die optimale Anbindung an das System entscheiden Sie sich zwischen einer seriellen und einer USB-Schnittstelle.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0°C - 50°C
Scannereinheit:
Linear-Imager
Verwendungsmöglichkeiten:
Einbau
Scanoptionen:
Standard
Schutzklasse:
IP54
Funkreichweite (bis zu):
0 Meter
Lieferumfang:
Anschlusskabel
Fallresistent bis:
0,8 Meter
Kommunikation:
Kabel
Anschlussmöglichkeit:
USB
Lesereichweite:
Standard Range
Display:
nein
Eingabetasten:
nein
Breite:
58 mm
Tiefe:
57 mm
Höhe:
39 mm
Gewicht:
170 g
Garantie in Monaten:
24
Erweiterungsslot:
ohne
Touchscreen:
nein
Tastenanzahl:
0
Kamera:
nein
Klassifizierung:
Barcodescanner
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
Frei Haus
ab € 169,37*
€ 202,15*
€ 3,50*
ab € 171,14*
€ 202,61*
Frei Haus
ab € 170,32*
€ 202,62*
€ 1,00*
ab € 171,92*
€ 203,21*
Frei Haus
ab € 172,84*
€ 203,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,15*
€ 240,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,27*
€ 229,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,91*
€ 221,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,84*
€ 219,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,37*
€ 201,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
90ACC0287
ab € 19,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.