Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic PowerScan PD9630-DPX, Direct Part Marking, RS-232 Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Datalogic PowerScan PD9630-DPX, Direct Part Marking, RS-232 Kit
Datalogic PowerScan PD9630-DPX, Direct Part Marking, RS-232 Kit
Artikel-Nr.:
     3421-bcdpn12
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     PD9630-DPXK2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Für Traceability-Anwendungen in Branchen wie Automobil-, Luft-/Raumfahrt, Reifen-, Elektronikindustrie und im Gesundheitswesen, die die direkte Markierung von Codes erfordern, bietet die robuste Industrie-Scanner Serie PowerScan 9600 DPX spezielle Lösungen. Diese Serie umfasst kabelgebundene Modelle (PD9600 DPX) sowie zwei kabellose Optionen: PM9600-D DPX mit Datalogic's proprietärem STAR 433 MHz Cordless System™ 2.0 und Keypad-/Display-Option sowie PBT9600 DPX mit Bluetooth® 5.0.Dank einer plug-and-play Architektur sind diese Scanner einfach zu konfigurieren und bieten flexible Anschlussmöglichkeiten (seriell, USB, Ethernet, Ethernet/IP oder PROFINET). Dadurch können sie problemlos an sich ändernde Kommunikationsanforderungen angepasst werden.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
-20 - 50°C
Scannereinheit:
Area Imager (2D)
Verwendungsmöglichkeiten:
Hand
Scanoptionen:
DPM
Schutzklasse:
IP65
Lieferumfang:
Anschlusskabel
Fallresistent bis:
2,5 Meter
Kommunikation:
Kabel
Anschlussmöglichkeit:
Seriell | USB | Multi-Interface
Scanrichtung:
Omnidirektional
Lesereichweite:
Standard Range
Breite:
79 mm
Tiefe:
140 mm
Höhe:
190 mm
Gewicht:
316,2 g
Garantie in Monaten:
36
Klassifizierung:
Barcodescanner
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
Frei Haus
ab € 1.046,47*
€ 1.138,22*
€ 1,00*
ab € 1.042,08*
€ 1.139,33*
Frei Haus
ab € 1.041,85*
€ 1.140,46*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.166,73*
€ 1.310,52*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.177,53*
€ 1.318,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.138,22*
€ 1.354,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.127,51*
€ 1.341,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.107,98*
€ 1.318,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.083,35*
€ 1.289,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.046,47*
€ 1.245,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
90ACC0307
ab € 1,20*
Zubehör
Datalogic
CAB-548
ab € 17,05*
Zubehör
Datalogic
CAB-549
ab € 20,64*
Zubehör
Datalogic
CAB-551
ab € 31,08*
Zubehör
Datalogic
CAB-552
ab € 8,59*
Zubehör
Datalogic
CAB-553
ab € 20,59*
Zubehör
Datalogic
HLD-P096
ab € 11,20*
Zubehör
Datalogic
PC-P096
ab € 16,48*
Zubehör
Datalogic
STD-P096
ab € 20,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.