Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic Powerscan PD9630, 2D, SR, Multi-IF, Kit (RS232)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Datalogic Powerscan PD9630, 2D, SR, Multi-IF, Kit (RS232)
Datalogic Powerscan PD9630, 2D, SR, Multi-IF, Kit (RS232)
Artikel-Nr.:
     3421-bcdpn8
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     PD9630-SRK2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
POWERSCAN™ PD9630Unverwüstlicher industrieller Handscanner zum Lesen von 1D/2D-Barcodes mit höchster FlexibilitätULTRA ROBUST MIT NEUER AUSGEWOGENER ERGONOMIE!Die Barcode-Lesegeräte der PowerScan-Familie sind die ultimativen Industrieprodukte Handheld-Scanner, die entwickelt und konstruiert wurden, um dem standzuhalten härteste Umgebungsbedingungen. Die PowerScan PD9630 Imager haben ein ultra-robustes Design, eine ergonomische Form mit guter Ausgewogenheit Gewicht, um den Stress des Bedieners während der täglichen Aktivitäten zu reduzieren, und eine intuitive Zielsystem, das die höchste First-Pass-Reading-Rate ermöglicht Reduzierung unnatürlicher Handgelenksbewegungen.DREI OPTIKOPTIONEN, UM JEDEN KUNDENBEDARF ZU ERFÜLLENDie PowerScan PD9630 Area Imager sind in drei verschiedenen Ausführungen erhältlich Optik, um jeden Kundenwunsch zu erfüllen. Die Standard Range-Optik ist Ideal für die meisten Anwendungen, die ein intuitives Lesen von Barcodes erfordern Distanz; Die Hochleistungsoptik fügt die Fähigkeit zur Dekodierung hinzu Barcodes mit hoher Dichte zusammen mit einer erhöhten Schärfentiefe auf Standard-1D/2D-Codes; das Document Capture-Modell ist dafür gedacht Weitwinkel-Codelese- und Dokumentenerfassungsanwendungen. DAS BESTE FEEDBACK AN DEN BEDIENERDie Area-Imager PD9630 sind außerdem mit dem exklusiven 3 Green von Datalogic ausgestattet Lights (3GL™) für hervorragendes Lese-Feedback zusammen mit einem lauten Piepser und Vibration. Die „Green Spot“-Technologie direkt am Code und zwei Good-Read-LEDs erhöhen die Sichtbarkeit aus jedem Winkel. Alle Modelle verfügen über Multi-Interface-Fähigkeiten mit den beliebtesten Schnittstellen: RS-232, USB und bieten optional Ethernet für Standard- bzw industrielle Nutzungen. Die Bewegungserkennungstechnologie Motionix™ von Datalogic erkennt das Natürliche Aktionen des Bedieners zum automatischen Umschalten des Scanners in den gewünschten Scanmodus (Handheld- oder Präsentationsscannen).
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
-20 - 50°C
Scannereinheit:
Area Imager (2D)
Scanoptionen:
Standard
Schutzklasse:
IP65
Lieferumfang:
Anschlusskabel
Fallresistent bis:
2 Meter
Kommunikation:
Kabel
Anschlussmöglichkeit:
Seriell | Multi-Interface
Scanrichtung:
Omnidirektional
Lesereichweite:
Standard Range
Breite:
79 mm
Tiefe:
140 mm
Höhe:
190 mm
Gewicht:
318 g
Garantie in Monaten:
36
Klassifizierung:
Barcodescanner
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
Frei Haus
ab € 321,88*
€ 358,93*
Frei Haus
ab € 322,05*
€ 360,06*
Frei Haus
ab € 323,91*
€ 360,23*
€ 1,00*
ab € 324,48*
€ 361,21*
6 Tage
8
€ 1,00*
ab € 340,97*
€ 379,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,93*
€ 427,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,01*
€ 424,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,83*
€ 412,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,71*
€ 409,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,88*
€ 383,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
8-0935
ab € 12,96*
Zubehör
Datalogic
CAB-548
ab € 17,05*
Zubehör
Datalogic
CAB-549
ab € 20,64*
Zubehör
Datalogic
CAB-551
ab € 31,08*
Zubehör
Datalogic
CAB-552
ab € 8,59*
Zubehör
Datalogic
CAB-553
ab € 20,59*
Zubehör
Datalogic
CAB-557
ab € 27,05*
Zubehör
Datalogic
ZSC2PD96C1
ab € 23,26*
Zubehör
Datalogic
ZSN5PD9631
ab € 19,85*
Zubehör
Datalogic
ZSN5PD9651
ab € 42,79*
Zubehör
Datalogic
ZSN5PD96C1
ab € 13,60*
Zubehör
Datalogic
ZSC1PD96C1
ab € 30,60*
Zubehör
Datalogic
ZSC1PD9631
ab € 45,35*
Zubehör
Datalogic
ZSC1PD9651
ab € 78,33*
Zubehör
Datalogic
FBC9080-N100
ab € 379,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.