Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic PM9600-SR, RS232-Kit, 910MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Datalogic PM9600-SR, RS232-Kit, 910MHz
Datalogic PM9600-SR, RS232-Kit, 910MHz
Artikel-Nr.:
     3421-bcdpo21
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     PM9600-SR910RBK20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der 9600 ist das Spitzenmodell unter den industriellen Handscannern der meistverkauften PowerScan-Serie von Datalogic. Er erfüllt mühelos Ihre Anforderungen an die Rückverfolgbarkeit. Denn die lückenlose Rückverfolgbarkeit in der Fertigung, der Intralogistik und im Einzelhandel hat für Unternehmen, die sich um die Erfüllung der Lieferanforderungen von Verbrauchern bemühen, oberste Priorität. Dafür benötigen Sie ein robustes und zuverlässiges Gerät. Dieser Scanner mit Schutzart IP65 und IP67 übersteht Stürze aus 2,5 m Höhe auf Beton. Der Trigger bietet eine Belastbarkeit von bis zu 10 Millionen Auslösevorgängen. Die induktive Ladetechnologie eliminiert zudem Fehlfunktionen und Geräteausfälle, die auf verschmutzte, korrodierte oder defekte Ladekontakte zurückzuführen sind.Der PowerScan 9600 verfügt über alle bewährten Funktionen der industriellen Handheld-Scanner von Datalogic – und zusätzlich über eine integrierte industrielle Konnektivität, die eine einfache Verbindung mit einem PC, Industrie-PC, Tablet oder einer SPS ermöglicht. Es sind keine Fremdgeräte erforderlich, da die Kommunikationsmodule in der Ladestation und bei der kabelgebundenen Version inline austauschbar sind. Die Plug-and-Play-Architektur hilft dabei, die Netzwerkintegrität aufrechtzuerhalten, und ist einfach zwischen RS-232, USB, USB-C, Ethernet, Ethernet I/P oder Profinet konfigurierbar. Zukünftige Standards oder Änderungen an Ihrer Netzwerkeinrichtung lassen sich innerhalb weniger Minuten einfach anpassen.Die 9600er-Serie bietet drei verschiedene Leistungsstufen, je nach Anwendung, mit Leseraten, die 20 % schneller sind als bei Produkten anderer Hersteller. Das Standard-Range-Modell ist mit einer Kamera ausgestattet, die Low Density 1D-und 2D-Codes innerhalb normaler Lesereichweiten erfasst. Für größere Lesedistanzen wählen Sie den High Performance Reader mit einer Doppelkamera. Einzigartig bei Datalogic ist das Document Capture-Modell, das Farbbilder zur Qualitätskontrolle oder zur Unterschriftenbestätigung aufnimmt. Wie alle Datalogic-Scanner bietet die 9600er-Serie eine sanfte Weißlichtbeleuchtung und bestätigt erfolgreich erfasste Codes mit dem Green Spot - auch bei beschädigten oder verschmutzten Barcodes.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
-20°C – 50°C
Scannereinheit:
Area Imager (2D)
Verwendungsmöglichkeiten:
Hand
Scanoptionen:
Standard
Schutzklasse:
IP65
Funkreichweite (bis zu):
100 Meter
Lieferumfang:
Anschlusskabel | Akku | Lade-/Übertragungsstation
Fallresistent bis:
2,5 Meter
Kommunikation:
Funk
Anschlussmöglichkeit:
Seriell
Scanrichtung:
Omnidirektional
Lesereichweite:
Standard Range
Eingabetasten:
nein
Breite:
79 mm
Tiefe:
140 mm
Höhe:
198 mm
Gewicht:
425 g
Garantie in Monaten:
24
Klassifizierung:
Barcodescanner
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
Frei Haus
ab € 769,89*
€ 829,75*
€ 1,00*
ab € 771,68*
€ 830,79*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 859,65*
€ 958,88*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 859,32*
€ 967,46*
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 829,75*
€ 987,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 827,60*
€ 984,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 805,01*
€ 957,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 784,83*
€ 933,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 769,89*
€ 916,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
8-0935
ab € 12,97*
Zubehör
Datalogic
BC9600-433
ab € 230,93*
Zubehör
Datalogic
BC9630-433
ab € 249,30*
Zubehör
Datalogic
BC9681-433-N100
ab € 490,04*
Zubehör
Datalogic
BC9681-433-N200
ab € 488,10*
Zubehör
Datalogic
CAB-548
ab € 17,10*
Zubehör
Datalogic
CAB-549
ab € 20,66*
Zubehör
Datalogic
CAB-551
ab € 31,12*
Zubehör
Datalogic
CAB-552
ab € 8,63*
Zubehör
Datalogic
CAB-553
ab € 20,56*
Zubehör
Datalogic
CAB-557
ab € 26,99*
Zubehör
Datalogic
CM9630
ab € 27,51*
Zubehör
Datalogic
CM9631
ab € 39,40*
Zubehör
Datalogic
HLD-P096
ab € 11,22*
Zubehör
Datalogic
BC9680-433
ab € 376,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.