Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DTL Px9600 Verbindungs-Modul Ethernet / Profinet IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DTL Px9600 Verbindungs-Modul Ethernet / Profinet IP65
DTL Px9600 Verbindungs-Modul Ethernet / Profinet IP65
Artikel-Nr.:
     3421-bcdpoq
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     CM9681-N100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
CM9681-N100 Verbindungs Modul für PowerScan PD/PBT/PM-9600, Ethernet / Profinet, IP65Das CM9681-N100 Connection Module ist ein wichtiger Bestandteil der Powerscan 96XX Serie und gewährleistet eine zuverlässige Verbindung und Stromversorgung zwischen dem Host und der Basisstation. Dieses Modul ermöglicht eine Ethernet-Verbindung und unterstützt das Profinet-Protokoll. Es ist ebenfalls mit einer robusten IP65-Schutzart ausgestattet, was bedeutet, dass es problemlos Stürze aus 2,5 Metern Höhe auf Beton überstehen kann. Das CM9681-N100 ist ideal als Ersatzteil für die BC96XX Basisstation oder als Zubehör, um einen PD96XX-Scanner mit einem Profinet-Host zu verbinden.Multi Interface Connection ModuleDas CM9681-N100 Connection Module ist ein vielseitiges und modulares Bauteil der Powerscan 96XX Serie. Es stellt eine stabile Verbindung und Stromversorgung zwischen dem Host und der Basisstation sicher. Dieses Modul kann sowohl als Ersatzteil für die BC96XX Basisstation als auch als Zubehör verwendet werden, um einen PD96XX-Scanner mit einem Ethernet-Host zu verbinden. Es bietet Flexibilität in Bezug auf die unterstützten Schnittstellen und eignet sich für verschiedene Anwendungen.Die PowerScan 9600 Serie bietet erstklassige Lösungen für die Rückverfolgbarkeit und bietet eine robuste und zuverlässige Leistung. Die verschiedenen Connection Module erweitern die Konnektivitätsoptionen und ermöglichen eine einfache Verbindung mit verschiedenen Host-Geräten. Mit diesen Modulen sind Sie auf die Zukunft vorbereitet, da sie sich problemlos an zukünftige Netzwerkanforderungen anpassen lassen. Mit den CM9681-N200, CM9681-N100 und CM9680 Connection Modulen sind Sie bestens gerüstet, um Ihre Anforderungen an die Konnektivität zu erfüllen und die Gesamtbetriebskosten zu optimieren.Das Modul kann auch in Verbindung mit einem PD96xx verwendet werden um hier eine Ethernet/Profinet-Verbindung aufzubauen.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
Frei Haus
ab € 313,73*
€ 373,55*
Frei Haus
ab € 313,34*
€ 374,62*
Frei Haus
ab € 313,10*
€ 374,79*
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,55*
€ 444,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,45*
€ 431,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,02*
€ 398,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,10*
€ 386,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,73*
€ 373,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.