Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic Memor 35x, Green Spot, 2D, LR, PTT, USB-C, BT (BLE), WLAN, 5G, NFC, Android, GMS, RB, schw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic Memor 35x, Green Spot, 2D, LR, PTT, USB-C, BT (BLE), WLAN, 5G, NFC, Android, GMS, RB, schw
Datalogic Memor 35x, Green Spot, 2D, LR, PTT, USB-C, BT (BLE), WLAN, 5G, NFC, Android, GMS, RB, schw
Artikel-Nr.:
     3421-bcdt352
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     944850005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Die vielseitigen Mobilcomputer Memor 30-35 von Datalogic bieten eine verbesserte Verarbeitungsleistung, eine größere Lesereichweite, eine längere Akkulaufzeit und ein größeres Display, um die Produktivität in den Bereichen Einzelhandel, Transport & Logistik und Fertigung neu zu definieren.Der Memor 30-35 sind mit den hochmodernen Scan Engines Halogen DE2121-DL/-ER und der DeepSight-Technologie ausgestattet. Damit bieten die Mobilcomputer eine bemerkenswerte Lesereichweite von 2D-Barcodes in Entfernungen von 5 cm bis zu 10 m.Zu den weiteren Ausstattungsmerkmalen gehören ein blitzschneller Qualcomm Kryo 4490 Octa-Core-Prozessor und ein 4.680-mAh-Akku mit SafeSwap-Funktion und Smart Battery Management. Die Unterstützung von Wi-Fi 6E und 5G der 2. Generation in Kombination mit einem 360°-NFC-Multiside-Reader, Soft-Spot-Trigger und visuellem Green-Spot-Feedback auf gescannten Etiketten sorgen für eine erstaunliche Benutzerfreundlichkeit und verbesserte Genauigkeit und Effizienz der Arbeitsabläufe. Monatliche Sicherheitsupdates und Betriebssystem-Upgrades von Android 13 auf Android 18 sorgen für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.Unterstützt werden die Mobilcomputer von der Datalogic Mobility Suite und den EASEOFCARE-Services mit Datalogic Shield.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0°C - 50°C
Scannereinheit:
Area Imager (2D)
Verwendungsmöglichkeiten:
Hand
Scanoptionen:
Standard | Digimarc
Schutzklasse:
IP65
Lieferumfang:
Anschlusskabel | Akku | Handschlaufe | Pistolengriff
Fallresistent bis:
1,5 Meter
Kommunikation:
Bluetooth | GPS | Wifi | NFC | 5G
Anschlussmöglichkeit:
USB
Scanrichtung:
Omnidirektional
Lesereichweite:
Extended Range
Display:
ja
Breite:
78 mm
Tiefe:
18 mm
Höhe:
168 mm
Gewicht:
314 g
Garantie in Monaten:
12
Betriebssystem:
Android 13
Prozessor:
Qualcomm Octacore 2.40GHz
Erweiterungsslot:
micro SD-Card
Display in Zoll:
6''
Auflösung:
1920 x 1080
Touchscreen:
ja
Tastatur:
On-Screen Keypad
Tastenanzahl:
0
Kamera:
ja
Klassifizierung:
MDE Gerät zur Mobilen Datenerfassung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
Frei Haus
ab € 1.222,22*
€ 1.321,95*
Frei Haus
ab € 1.226,17*
€ 1.323,01*
€ 1,00*
ab € 1.269,86*
€ 1.371,06*
36 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.413,78*
€ 1.575,75*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.413,55*
€ 1.584,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.321,95*
€ 1.573,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.314,33*
€ 1.564,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.289,48*
€ 1.534,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.261,18*
€ 1.500,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.222,22*
€ 1.454,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
94ACC0327
ab € 13,55*
Zubehör
Datalogic
95A051041
ab € 10,60*
Zubehör
Datalogic
95ACC1213
ab € 13,15*
Zubehör
Datalogic
94ACC0386
ab € 72,41*
Zubehör
Datalogic
94ACC0388
ab € 35,34*
Zubehör
Datalogic
94ACC0375
ab € 38,48*
Zubehör
Datalogic
94ACC0377
ab € 20,59*
Zubehör
Datalogic
94ACC0373
ab € 76,15*
Zubehör
Datalogic
94A150112
ab € 78,38*
Zubehör
Datalogic
94A150117
ab € 262,69*
Zubehör
Datalogic
94ACC0380
ab € 32,35*
Zubehör
Datalogic
94ACC0374
ab € 34,34*
Zubehör
Datalogic
ZSC2MEM303B
ab € 253,98*
Zubehör
Datalogic
ZSC2MEM305B
ab € 425,60*
Zubehör
Datalogic
ZSC3MEM3031
ab € 188,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.