Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic Ladestation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9508217
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     94A150112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handheld Zubehör
Handheld-Cradle
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Die Datalogic Ladestation wurde entwickelt, um den Anforderungen verschiedener Betriebsumgebungen gerecht zu werden und bietet eine zuverlässige Ladelösung für Ihre Geräte. Mit der Fähigkeit, bei extremen Temperaturen von -20 °C bis 50 °C zu funktionieren und einer hohen Luftfeuchtigkeit von bis zu 95 % (nicht kondensierend) standzuhalten, gewährleistet sie Leistungsstabilität unter allen Bedingungen. Das Dock verfügt über einen externen Formfaktor mit einem 24-poligen USB-C-Eingangsanschluss, der seine effizienten Energieverwaltungsfunktionen hervorhebt. Es unterstützt einen Spannungsbedarf von 12 V DC und ist damit vielseitig für unterschiedliche Stromanforderungen einsetzbar. Darüber hinaus entspricht die Ladestation den EAC- und EN 61000-4-2-Normen, was die Einhaltung von Sicherheits- und Qualitätsmaßstäben widerspiegelt. Ob für den industriellen Einsatz oder in anspruchsvollen Außenumgebungen, diese Ladestation bietet eine zuverlässige Lösung, um Ihre Geräte mit Strom zu versorgen und einsatzbereit zu halten.
Datalogic - Ladestation - DC 12 V - Ausgangsanschlüsse: 1
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Ladestation - extern
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
4 dual lock feet, 4 dual lock adhesive pads
Kennzeichnung
EN 61000-4-2, EAC
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
95 % (nicht kondensierend)
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
DC 12 V
Eingangsanschlüsse
24 pin USB-C
Abmessungen und Gewicht
Breite
7.95 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
12.55 cm
Gewicht
300 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,49*
€ 118,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,59*
€ 116,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,17*
€ 103,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,06*
€ 102,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,38*
€ 93,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
94ACC0327
ab € 13,55*
Zubehör
Datalogic
94ACC0383
ab € 20,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.