Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell CT47, 2D, SR, USB-C, BT, 5G, NFC, GPS, warm-swap, 6GB RAM, 128GB Flash, Android


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Honeywell CT47, 2D, SR, USB-C, BT, 5G, NFC, GPS, warm-swap, 6GB RAM, 128GB Flash, Android
Honeywell CT47, 2D, SR, USB-C, BT, 5G, NFC, GPS, warm-swap, 6GB RAM, 128GB Flash, Android
Artikel-Nr.:
     3421-bch4710
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     CT47-X1N-37D1E0G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der CT47 ist auf der Plattform Mobility Edge™ der neuesten Generation aufgebaut und ist eine haltbare, stabile und sichere Grundlage für effektive, langlebige Lösungen. Der CT47 bietet die Lebensdauer, Sicherheit und Haltbarkeit, die von seriösen Unternehmen gefordert werden. Der CT47 nutzt die neueste Prozessor- und Speichertechnologie von Qualcomm® QCM6490 für eine hohe Leistung mit garantierter Unterstützung bis Android 15. Der CT47 wird mit der neuesten 5G- und Wi-Fi-6E-Technologie eingeführt, um sowohl im Innen- als auch im Außenbereich die Verbindung aufrecht zu erhalten. 5G bietet die höchste Bandbreite und die niedrigste Latenz, die für Mitarbeiter im Transport- und Lieferwesen sowie im Lager verfügbar sind, um jederzeit eine Verbindung zu haben. Ganz gleich, ob Sie sich in einem privaten 5G- oder CBRS-Netzwerk oder in einer Wi-Fi-6E-Umgebung befinden, Ihre Mitarbeiter können ihre Arbeitsabläufe mit zuverlässiger Betriebszeit fortsetzen. Der CT47 ist so konzipiert, dass er auch schwierigsten Umgebungen standhält. In Transport und Logistik und in Lagerhäusern herrscht Hochbetrieb, und die Kunden müssen ihren Betrieb und Ihre Arbeitsabläufe am Laufen halten. Außendienstmitarbeiter können sich auf das extrem robuste Design des CT47 verlassen, denn er übersteht Stürze aus bis zu 2,4 Metern Höhe und kann mehr 3.500 mal fallen gelassen werden. Mit einem stärkeren Akku mit 4775 mAh und den leistungsstarken Analysen der Plattform Operational Intelligence können Sie sich darauf verlassen, dass der CT47 auch während anspruchsvoller Schichten online bleibt. Der CT47 verfügt über ein schlankes Design, bei dem die Sichtbarkeit des Bildschirms und die Robustheit im Vordergrund stehen. Der CT47 ist mit sicherer Authentifizierungstechnologie ausgestattet und sorgt für die Sicherheit Ihrer Daten und Ihres mobilen Computers. Der Fingerabdrucksensor eignet sich ideal für die einhändige Bedienung und die unkomplizierte biometrische Authentifizierung. Sie können mehrere Vorlagen für die Anmeldung mehrerer Benutzer lokal speichern. Die Gesichtserkennung kann über die Frontkamera genutzt werden, um schnell und sicher auf das Gerät zuzugreifen. Die Registrierung erfolgt schnell und die Benutzerdaten werden verschlüsselt und lokal gespeichert.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
-20°C - 50°C
Scannereinheit:
Area Imager (2D)
Verwendungsmöglichkeiten:
Hand
Scanoptionen:
Standard
Schutzklasse:
IP68
Lieferumfang:
Akku
Fallresistent bis:
2,4 Meter
Kommunikation:
Batch-Mode | Bluetooth | Wifi | NFC | 5G
Anschlussmöglichkeit:
USB
Scanrichtung:
Omnidirektional
Lesereichweite:
Standard Range
Display:
ja
Eingabetasten:
nein
Breite:
79 mm
Tiefe:
19 mm
Höhe:
170 mm
Gewicht:
288 g
Garantie in Monaten:
12
Betriebssystem:
Android
Prozessor:
Qualcomm 6490 Octa Core 2.7 GHz
Erweiterungsslot:
ohne
Display in Zoll:
5.5
Auflösung:
1080 x 2160
Touchscreen:
ja
Tastatur:
On-Screen Keypad
Tastenanzahl:
0
Kamera:
ja
Klassifizierung:
MDE Gerät zur Mobilen Datenerfassung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
Frei Haus
ab € 1.663,38*
€ 1.781,23*
Frei Haus
ab € 1.651,36*
€ 1.782,32*
Frei Haus
ab € 1.661,36*
€ 1.782,33*
€ 1,00*
ab € 1.658,39*
€ 1.784,37*
Frei Haus
ab € 1.661,10*
€ 1.786,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.781,23*
€ 2.119,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.777,98*
€ 2.115,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.727,80*
€ 2.056,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.692,66*
€ 2.014,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.663,38*
€ 1.979,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
CBL-500-120-S00-05
ab € 9,14*
Zubehör
Honeywell
CT40-CB-UVB-2
ab € 310,56*
Zubehör
Honeywell
CT40-CB-UVB-3
ab € 317,58*
Zubehör
Honeywell
CT40-CB-UVN-0
ab € 318,39*
Zubehör
Honeywell
CT40-CB-UVN-2
ab € 307,04*
Zubehör
Honeywell
CT40-CB-UVN-3
ab € 320,94*
Zubehör
Honeywell
CT40-DB-UVB-0
ab € 324,07*
Zubehör
Honeywell
CT40-DB-UVB-2
ab € 319,06*
Zubehör
Honeywell
CT40-DB-UVN-0
ab € 315,12*
Zubehör
Honeywell
CT40-DB-UVN-2
ab € 307,31*
Zubehör
Honeywell
CT40-EB-UVB-0
ab € 256,53*
Zubehör
Honeywell
CT40-EB-UVB-2
ab € 250,97*
Zubehör
Honeywell
CT40-EB-UVB-3
ab € 264,40*
Zubehör
Honeywell
CT40-EB-UVN-0
ab € 254,90*
Zubehör
Honeywell
CT40-EB-UVN-2
ab € 253,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.