Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HW 8675i Handschlaufe, links, 10 Stück, Größe: Large


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HW 8675i Handschlaufe, links, 10 Stück, Größe: Large
HW 8675i Handschlaufe, links, 10 Stück, Größe: Large
Artikel-Nr.:
     3421-bch867b
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     8675I505-LHGL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcodescanner Halterung
Strichcode Scanner Halterung
Strichcodeleser Halterung
barcodescanner halterung honeywell
Handschlaufe, links, 10 Stück, Größe: Large, passend für: 8675i
Weitere Informationen:
Scannereinheit:
Area Imager (2D)
Verwendungsmöglichkeiten:
Hand
Scanoptionen:
Standard
Schutzklasse:
IP54
Kommunikation:
Bluetooth
Lesereichweite:
Standard Range
Breite:
81 mm
Tiefe:
56 mm
Höhe:
35 mm
Gewicht:
168 g
Garantie in Monaten:
12
Klassifizierung:
Barcodescanner
Weitere Suchbegriffe: barcodescanner halterung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 381,18*
€ 426,99*
€ 1,00*
ab € 381,31*
€ 427,69*
Lager 3421
Frei Haus
ab € 385,75*
€ 432,22*
5 Tage
14
€ 1,00*
ab € 399,16*
€ 447,66*
4 Tage
15
€ 7,90*
ab € 439,42*
€ 509,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,22*
€ 514,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,35*
€ 512,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,84*
€ 497,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,08*
€ 492,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,75*
€ 459,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.