Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL 8675I left hand strap glove size large 10 per pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HONEYWELL 8675I left hand strap glove size large 10 per pack
HONEYWELL 8675I left hand strap glove size large 10 per pack
Artikel-Nr.:
     7405B-999547300
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     8675I505LHGL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcodescanner Halterung
Strichcode Scanner Halterung
Strichcodeleser Halterung
barcodescanner halterung honeywell

HONEYWELL 8675I left hand strap glove size large 10 per pack

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Honeywell Handschlaufe für Linkshänder - groß Produkttyp: Handschlaufe für Linkshänder Packungsmenge: 10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) Größe: Groß Entwickelt für: Honeywell 8675i

HONEYWELL 8675I left hand strap glove size large 10 per pack

Produktbeschreibung:

Der Honeywell–Handschuh für die linke Hand ist ein unverzichtbares Zubehör für Benutzer von Barcode–Lesegeräten und POS–Systemen. Dieser großformatige Handschuh ist auf Linkshänder zugeschnitten und sorgt für einen festen und bequemen Sitz, so dass er auch über längere Zeiträume nahtlos verwendet werden kann. Sein Design zielt darauf ab, die Effizienz des Anwenders bei der Datenerfassung zu steigern, was ihn zu einem unverzichtbaren Werkzeug im Einzelhandel und in der Bestandsverwaltung macht. Mit seiner Betonung auf Komfort und Produktivität ist dieser Handschuh eine praktische Lösung für Fachleute in verschiedenen Bereichen.

Technische Details:

Allgemein
Packungsmenge
10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp
Handschlaufe für Linkshänder
Größe
Groß
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Honeywell 8675i

Weitere Suchbegriffe: barcodescanner halterung, Zubehör, Barcodescanner, Drucker & Scanner, Bürotechnik
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,00*
ab € 381,86*
€ 426,61*
Frei Haus
ab € 384,66*
€ 427,05*
Frei Haus
ab € 387,50*
€ 431,16*
Lager 7405
19
€ 1,00*
ab € 403,69*
€ 452,29*
5 Tage
20
€ 7,90*
ab € 440,05*
€ 507,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,29*
€ 538,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,12*
€ 533,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,80*
€ 519,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,18*
€ 507,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,69*
€ 480,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.