Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Newland HR3280-S5 Marlin II, 2D Imager, USB-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Newland HR3280-S5 Marlin II, 2D Imager, USB-Kit
Newland HR3280-S5 Marlin II, 2D Imager, USB-Kit
Artikel-Nr.:
     3421-bcpd4u1
Hersteller:
     Newland
Herst.-Nr.:
     NLS-HR3280-S5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der HR32 Marlin Corded ist ein wahres Kraftpaket, wenn es um das Scannen von Barcodes geht. Unabhängig von der Art des Barcodes ermöglicht die Megapixel-Kamera dem Benutzer das Scannen von 1D- und 2D-Barcodes, einschließlich sehr kleiner und hochauflösender Codes, mit beeindruckender Geschwindigkeit und Leichtigkeit.Langlebige Konstruktion.Benutzer im Einzelhandel werden an dem robusten Äußeren und der Sturzfestigkeit aus einer Höhe von bis zu 1,5 m Gefallen finden. Mit der Schutzart IP42 ist das Gerät gegen Wasser und Staub geschützt.Überlegene Ergonomie.Der HR32 Marlin Corded ist die ideale Lösung für den scanintensiven Einsatz im Einzelhandel und in der Logistik. Der Scanner liegt bequem in der Hand des Anwenders und verringert Ermüdungserscheinungen bei längerem Betrieb.Allround-Scanfähigkeit.Egal, ob Sie einen Barcode-Scanner benötigen, der auf Papier gedruckte Barcodes oder auf dem Bildschirm angezeigte Barcodes lesen kann, der HR32 Marlin Corded passt sich voll und ganz Ihrer Umgebung an. Das Gerät bietet eine unübertroffene Scanleistung sowohl für konventionelle als auch für zukünftige Anwendungen.Wird mit einem Spiralkabel angeboten.Ein klappbarer Smart-Ständer ist verfügbar.Es ist möglich, einen klappbaren Smart-Ständer als Zubehör oder als Set mit dem Scanner zu bestellen.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
-20°C - 60°C
Scannereinheit:
Area Imager (2D)
Verwendungsmöglichkeiten:
Hand
Scanoptionen:
Standard
Schutzklasse:
IP42
Funkreichweite (bis zu):
0 Meter
Lieferumfang:
Anschlusskabel
Fallresistent bis:
1,5 Meter
Kommunikation:
Kabel
Anschlussmöglichkeit:
Seriell | USB
Scanrichtung:
Omnidirektional
Lesereichweite:
Standard Range
Display:
nein
Eingabetasten:
nein
Breite:
73 mm
Tiefe:
113 mm
Höhe:
159 mm
Gewicht:
162 g
Garantie in Monaten:
24
Erweiterungsslot:
ohne
Touchscreen:
nein
Tastenanzahl:
0
Kamera:
nein
Klassifizierung:
Barcodescanner
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
€ 6,00*
ab € 68,74*
€ 87,74*
€ 1,00*
ab € 69,74*
€ 88,93*
Frei Haus
ab € 69,81*
€ 89,02*
5 Tage
100
€ 7,90*
ab € 73,23*
€ 99,98*
€ 3,50*
ab € 85,14*
€ 108,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,74*
€ 104,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,03*
€ 103,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,25*
€ 93,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,89*
€ 90,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,74*
€ 81,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Newland
ADP100
ab € 12,20*
Zubehör
Newland
CBL030UA
ab € 12,04*
Zubehör
Newland
CBL042UA
ab € 6,68*
Zubehör
Newland
CBL105U
ab € 6,54*
Zubehör
Newland
CBL037R
ab € 6,61*
Zubehör
Newland
CBL128R
ab € 9,97*
Zubehör
Newland
NLS-STD20I-32
ab € 10,26*
Zubehör
Newland
NLS-CD1580-N0
ab € 59,75*
Zubehör
Newland
CBL036UA
ab € 9,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.