Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Newland NVH300, 2D, HD, USB-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Newland NVH300, 2D, HD, USB-Kit
Newland NVH300, 2D, HD, USB-Kit
Artikel-Nr.:
     3421-bcpd7u
Hersteller:
     Newland
Herst.-Nr.:
     NLS-NVH300-H0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der Newland NVH300 Angler setzt neue Maßstäbe in der Barcode-Scantechnologie. Mit seiner hochentwickelten HD-Kamera und fortschrittlichen Decodieralgorithmen ist er in der Lage, selbst die schwierigsten Barcodes mit hoher Geschwindigkeit und Präzision zu lesen. Dies macht ihn zu einer hervorragenden Wahl für Branchen, die höchste Genauigkeit und Zuverlässigkeit erfordern, wie etwa im Gesundheitswesen, in der Fertigung und im Einzelhandel.Das ergonomische Design des NVH300 Angler sorgt dafür, dass er auch bei intensiver Nutzung komfortabel in der Hand liegt. Die intuitive Bedienoberfläche und die einfache Integration in bestehende Systeme machen ihn zu einer benutzerfreundlichen Lösung für Mitarbeiter auf allen Ebenen. Darüber hinaus ist der Scanner robust gebaut, um den Anforderungen anspruchsvoller Arbeitsumgebungen standzuhalten, und kann Stürze aus bis zu 1,8 Metern überstehen.Mit seiner Fähigkeit, eine breite Palette von Barcodes zu scannen, einschließlich 1D-, 2D- und sogar schwer lesbaren oder beschädigten Codes, bietet der NVH300 Angler eine außergewöhnliche Vielseitigkeit. Der leistungsstarke Akku ermöglicht einen langen Betrieb, was Ausfallzeiten minimiert und die Effizienz maximiert.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
-20°C - 50°C
Scannereinheit:
Area Imager (2D)
Verwendungsmöglichkeiten:
Hand
Scanoptionen:
High Density
Schutzklasse:
IP42
Funkreichweite (bis zu):
0 Meter
Lieferumfang:
Anschlusskabel
Fallresistent bis:
1,8 Meter
Kommunikation:
Kabel
Anschlussmöglichkeit:
USB
Scanrichtung:
Omnidirektional
Lesereichweite:
Standard Range
Display:
nein
Eingabetasten:
nein
Breite:
76 mm
Tiefe:
107 mm
Höhe:
179 mm
Gewicht:
235 g
Garantie in Monaten:
24
Erweiterungsslot:
ohne
Touchscreen:
nein
Tastenanzahl:
0
Kamera:
nein
Klassifizierung:
Barcodescanner
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
Frei Haus
ab € 208,16*
€ 237,51*
Frei Haus
ab € 210,07*
€ 238,54*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 247,49*
€ 290,21*
€ 1,00*
ab € 258,18*
€ 291,87*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 248,97*
€ 299,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,51*
€ 282,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,23*
€ 281,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,68*
€ 272,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,03*
€ 268,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,16*
€ 247,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Newland
ADP100
ab € 12,23*
Zubehör
Newland
CBL030UA
ab € 12,07*
Zubehör
Newland
CBL042UA
ab € 5,71*
Zubehör
Newland
CBL105U
ab € 6,72*
Zubehör
Newland
CBL037R
ab € 5,71*
Zubehör
Newland
CBL128R
ab € 10,02*
Zubehör
Newland
CBL036UA
ab € 9,98*
Zubehör
Newland
NLS-STD300
ab € 11,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.