Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Newland 2D CMOS INDUSTRIAL HH READER - MEGA PIXEL HIGH DENSITY 3 COLOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Newland NVH300, 2D, HD, USB-Kit
Newland NVH300, 2D, HD, USB-Kit
Artikel-Nr.:
     7223-JT13972738000
Hersteller:
     Newland
Herst.-Nr.:
     NLS-NVH300-H0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Newland NVH300-Serie, 2D, HD, USB, RS232, Kit (USB), schwarz, orange, Handscanner, 2D, Imager (High Density), Anschluß: USB, RS232, inkl.: Kabel (USB, 2m), Schutzart: IP42, Farbe: schwarz, orange
Weitere Informationen:
Typ:
Handscanner
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 207,64*
€ 230,30*
Frei Haus
ab € 209,31*
€ 231,32*
Lager 7223
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 245,95*
€ 281,10*
€ 1,00*
ab € 256,39*
€ 282,68*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 247,04*
€ 289,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,10*
€ 334,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,61*
€ 329,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,74*
€ 313,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,87*
€ 310,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,95*
€ 292,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Newland
ADP100
ab € 12,18*
Zubehör
Newland
CBL030UA
ab € 12,17*
Zubehör
Newland
CBL042UA
ab € 5,70*
Zubehör
Newland
CBL105U
ab € 6,67*
Zubehör
Newland
CBL037R
ab € 5,70*
Zubehör
Newland
CBL128R
ab € 9,98*
Zubehör
Newland
CBL036UA
ab € 9,97*
Zubehör
Newland
NLS-STD300
ab € 11,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.