Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Newland FM3281-NFC-20, 2D, Fixmount, USB-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Newland FM3281-NFC-20, 2D, Fixmount, USB-Kit
Newland FM3281-NFC-20, 2D, Fixmount, USB-Kit
Artikel-Nr.:
     3421-bcpf2ua
Hersteller:
     Newland
Herst.-Nr.:
     NLS-FM3281-NFC-20
EAN/GTIN:
     5715063365373
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der Newland FM3281 Grouper revolutioniert die Welt der Datenerfassung mit seiner herausragenden NFC-Funktionalität und seinem robusten, für den Außeneinsatz konzipierten Design. Dieser innovative Outdoor-Scanner bietet nicht nur eine beschleunigte Datenübertragung, sondern auch eine beeindruckende Vielseitigkeit für verschiedene Anwendungen.Mit seinem erstmaligen Ansatz, Barcode- und OCR-Scanning nahtlos mit voll funktionsfähigem NFC zu kombinieren, eröffnet der FM3281 Grouper neue Horizonte in der Zutrittskontrolle. Die Unterstützung verschiedener NFC-Karten ermöglicht eine umfassende Sicherung sensibler Daten durch fortschrittliche Verschlüsselungs- und Authentifizierungsmerkmale.Die Robustheit des FM3281 Grouper wird durch seine IP67-Schutzklasse sichergestellt, die ihn vor Staub, Wasser und anderen Umwelteinflüssen schützt. Dies macht ihn zum idealen Scanner für den Einsatz im Freien, unabhängig von den Witterungsbedingungen. Selbst bei extremen Temperaturen und unter grellem Sonnenlicht liefert das blendreduzierte Design eine zuverlässige Leistung.Die fortschrittliche Barcode- und OCR-Lesefähigkeit des Grouper, unterstützt durch Newlands sechste Generation von Technologien, ermöglicht das präzise Lesen von Barcodes auf Bildschirmen mit großen Datenmengen. Dies macht ihn nicht nur ideal für die Datenerfassung im Einzelhandel und der Logistik, sondern auch für Anwendungen wie das Lesen von Ausweisen im Gesundheitswesen.Durch die Kombination von Infrarot- und Lichtsensoren bietet der FM3281 Grouper eine präzise Datenerfassung. Diese Technologie gewährleistet höhere Empfindlichkeit, was zu einer erhöhten Durchsatzrate und Produktivität führt. Der Scanner bietet auch kontinuierliches Feedback an den Host, was besonders in Remote-Anwendungen von Vorteil ist, um den Betriebsstatus jederzeit zu überwachen.Die Vollständige NFC-Funktionalität des FM3281 Grouper eröffnet zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten, von der kontaktlosen Zahlung bis zur Integration in sichere Zugangskontrollsysteme. Darüber hinaus bietet der Scanner mit Wiegand- und RS485-Protokollen zusätzliche Kommunikationsmöglichkeiten, die sich ideal für unterschiedlichste Anwendungen in Branchen wie Einzelhandel, Logistik, Gastgewerbe, Unterhaltung und Gesundheitswesen eignen.Insgesamt stellt der Newland FM3281 Grouper eine zukunftsweisende Lösung dar, die die Anforderungen verschiedenster Branchen erfüllt und durch ihre Leistungsstärke, Vielseitigkeit und Robustheit überzeugt.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
-20°C - 60°C
Scannereinheit:
Area Imager (2D)
Verwendungsmöglichkeiten:
Stand | Einbau
Scanoptionen:
Standard
Schutzklasse:
IP65
Funkreichweite (bis zu):
0 Meter
Lieferumfang:
Anschlusskabel
Fallresistent bis:
0 Meter
Kommunikation:
Kabel
Anschlussmöglichkeit:
USB
Scanrichtung:
Omnidirektional
Lesereichweite:
Standard Range
Display:
nein
Eingabetasten:
nein
Breite:
79 mm
Tiefe:
68 mm
Höhe:
48 mm
Gewicht:
132 g
Garantie in Monaten:
24
Weitere Informationen:
optimiert für das Ablesen von Codes auf Smartphones
Erweiterungsslot:
ohne
Touchscreen:
nein
Tastenanzahl:
0
Kamera:
nein
Klassifizierung:
Barcodescanner
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
Frei Haus
ab € 207,65*
€ 213,53*
Frei Haus
ab € 208,68*
€ 214,55*
6 Tage
93
€ 1,00*
ab € 228,07*
€ 234,08*
6 Tage
94
€ 7,90*
ab € 246,43*
€ 260,92*
€ 1,00*
ab € 256,44*
€ 262,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,53*
€ 254,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,53*
€ 252,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,28*
€ 251,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,26*
€ 250,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,65*
€ 247,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Newland
ADP100
ab € 12,21*
Zubehör
Newland
CBL030UA
ab € 12,22*
Zubehör
Newland
CBL042UA
ab € 6,69*
Zubehör
Newland
CBL037R
ab € 5,60*
Zubehör
Newland
WECFM3281-NFC-3Y
ab € 20,48*
Zubehör
Newland
WECFM3281-NFC-5Y
ab € 50,19*
Zubehör
Newland
CBL036UA
ab € 9,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.