Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Newland FM430L-U Barracuda, 2D, Fixmount, USB-Kabel wechselbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Newland FM430L-U Barracuda, 2D, Fixmount, USB-Kabel wechselbar
Newland FM430L-U Barracuda, 2D, Fixmount, USB-Kabel wechselbar
Artikel-Nr.:
     3421-bcpf6u
Hersteller:
     Newland
Herst.-Nr.:
     NLS-FM430L-U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der neue FM430 Barracuda ist der bisher widerstandsfähigste und effizienteste fest montierte Scanner von Newland und damit eine starke Allround-Lösung. Er ist mit einer Megapixel-Kamera ausgestattet, die praktisch jeden 1D- und 2D-Barcode mit einer beeindruckenden Geschwindigkeit und Leichtigkeit einscannt. Darüber hinaus helfen die Programmierung, der IR-Sensor und der Lichtsensor des FM430 Barracuda , den Benutzer auch bei schlechten Lichtverhältnissen in Bewegung zu halten. Die Kombination dieser Funktionen ist es, die das Gerät wirklich von ähnlichen Scannern in der Branche abhebt. Er ermöglicht das schnelle Erfassen von Barcodes, wodurch er selbst für unerfahrene Benutzer einfach zu bedienen ist.Megapixel-Kamera.Der FM430 Barracuda ist ein Kraftpaket zum Scannen von Barcodes. Egal, welche Art von Barcode vorgelegt wird, die Megapixel-Kamera ermöglicht es dem Benutzer, 1D- und 2D-Barcodes, auch sehr kleine, mit beeindruckender Geschwindigkeit und Leichtigkeit zu scannen.Zügig, auch bei nicht perfekten Bedingungen.Eine Kombination aus IR-Sensor und Lichtsensor sorgt dafür, dass die Mitarbeiter auch bei schlechten Lichtverhältnissen in Bewegung bleiben. Sein starkes, weißes Licht sorgt dafür, dass Barcodes immer gut ausgeleuchtet sind.Freihändiges oder manuelles Scannen.Unternehmen, die ein automatisches Scannen zur Entlastung der manuellen Arbeiter wünschen, können den FM430 Barracuda für das freihändige Scannen einrichten. Alternativ kann auch eine manuelle Auslösetaste verwendet werden, wenn dies gewünscht wird.Intelligente Programmierung.Die Sensoren des FM430 Barracuda passen die Helligkeit der Zusatzbeleuchtung automatisch an das Licht an, das vom Barcode reflektiert wird. Dies macht ihn auch zu einer optimalen Lösung für das Scannen von Mobiltelefonbildschirmen. Je nach Anwendung kann der Scanner so eingestellt werden, dass er aus nächster Nähe und aus großer Entfernung optimal liest.Zuverlässiger Einsatz im Außenbereich.Mit der Schutzklasse IP54 kann dieser ortsfeste Scanner in einem Gehäuse platziert und im Freien verwendet werden, ohne, dass Sie sich um Staub oder Feuchtigkeit sorgen müssen.Helles Laserzielgerät (optional).Der FM430 Barracuda ist mit einem roten Laserzielkreuz erhältlich, der das Scannen auch für die unerfahrensten Benutzer einfach und intuitiv macht.Anwendungsszenarien.Self-Service-Kioske werden eingesetzt in den Bereichen E-Commerce, Express-Lieferdienste, Zugangskontrolle, Treueprogramme für Kunden, mobiles Bezahlen, Einlösung von Veranstaltungstickets, Auszahlung bei Glücksspielen, Postdienste, Bordkarten für Verkehrsmittel, Parkscheinautomaten und Fertigungsstraßen.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
-20°C - 60°C
Scannereinheit:
Area Imager (2D)
Verwendungsmöglichkeiten:
Einbau
Scanoptionen:
Standard
Schutzklasse:
IP54
Funkreichweite (bis zu):
0 Meter
Lieferumfang:
Anschlusskabel
Fallresistent bis:
1,5 Meter
Kommunikation:
Kabel
Anschlussmöglichkeit:
Seriell | USB
Scanrichtung:
Omnidirektional
Lesereichweite:
Standard Range
Display:
nein
Eingabetasten:
nein
Breite:
41 mm
Tiefe:
49 mm
Höhe:
24 mm
Gewicht:
114 g
Garantie in Monaten:
24
Weitere Informationen:
Kabel wechselbar
Erweiterungsslot:
ohne
Auflösung:
752 x 480
Touchscreen:
nein
Tastenanzahl:
0
Kamera:
nein
Klassifizierung:
Barcodescanner
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
€ 6,00*
ab € 121,13*
€ 146,22*
2 Tage
15
€ 7,50*
ab € 122,66*
€ 147,43*
€ 3,50*
ab € 122,38*
€ 147,61*
Frei Haus
ab € 124,44*
€ 150,54*
5 Tage
156
€ 1,00*
ab € 137,84*
€ 165,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,22*
€ 174,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,91*
€ 171,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,83*
€ 161,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,00*
€ 158,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,13*
€ 144,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Newland
ADP100
ab € 12,04*
Zubehör
Newland
CBL030UA
ab € 12,04*
Zubehör
Newland
CBL042UA
ab € 6,69*
Zubehör
Newland
CBL037R
ab € 5,45*
Zubehör
Newland
CBL036UA
ab € 9,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.