Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Newland WD1 II Watch Scanner One with 2.8 Touch Screen BT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:

Artikel-Nr.:
     3421-bcpwd12
Hersteller:
     Newland
Herst.-Nr.:
     NLS-WD1-W4-V2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Handheld
Handheld-Terminal
Der WD1 II -Touchscreen bietet eine einfache und schnelle Eingabe, um intuitiv durch Anwendungen zu navigieren. Die neu belegbare Seitentaste und Shortcuts machen die Uhr benutzerfreundlich und einfach zu bedienen. Um eine freihändige Lösung zu vervollständigen, können Sie den WD1 II über die EasyConnect-Software von Newland einfach mit anderen NWear-Geräten, dem WD4 und dem WD3, koppeln.Leicht und benutzerfreundlichDer WD1 II -Uhrenscanner vereint die neueste Hardware in einem modernen Design. Er komprimiert ein Android 13.0 OS in ein leichtes und langlebiges Gerät und einen kapazitiven 2,8-Zoll-Touchscreen. Der Scanner verfügt über eine anpassbare Seitentaste und Verknüpfungen für verschiedene Funktionen, die den WD1 II bequem und benutzerfreundlich machen. Der WD1 II wurde wie jede herkömmliche Smartwatch entwickelt und ist vertraut zu bedienen, was die Schulung des Personals vereinfacht und die Ausführung von Aufgaben intuitiver macht.Müheloses freihändigesS ScannenIn Verbindung mit dem WD4 bietet der WD1 II eine freihändige Lösung, mit der Sie die Artikel scannen und gleichzeitig andere physische Aufgaben ausführen können. Dies gewährleistet nicht nur eine einfache Bedienung, sondern erhöht auch die Gesamtproduktivität.Starke VerbindungDer WD1 II ist mit Bluetooth 5.0 und WiFi (802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 GHz und 5 GHz) ausgestattet, die beide eine schnelle und stabile Verbindung während der Datenübertragung und -verarbeitung gewährleisten.Erstklassige Haltbarkeit und VielseitigkeitDer WD1 II wurde konzipiert, um staubigen Umgebungen und unausweichlichen Stößen und Stürzen standzuhalten. Mit einer Schutzart von IP67 und hochgradig schützendem Corning-Glas übersteht der WD1 II Stürze aus bis zu 1,2 m. Gleichzeitig kann der WD1 II sowohl heißen als auch kalten Temperaturen standhalten und unter Bedingungen von -20 °C bis 50 °C betrieben werden. Dadurch ist er in nahezu jeder Arbeitsumgebung einsetzbar.Außergewöhnliche LeistungAusgestattet mit einem leistungsstarken Octa-Core-Prozessor und 3/32 GB Speicher ermöglicht der WD1 II dem Benutzer, Aufgaben reibungslos auszuführen und große Mengen erfasster Daten zu verarbeiten. Der 3300-mAh-Akku gewährleistet eine Nutzung von bis zu 12 Stunden ohne Arbeitsunterbrechungen.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
-20°C - 50°C
Verwendungsmöglichkeiten:
Hand
Schutzklasse:
IP67
Lieferumfang:
Anschlusskabel | Akku | Handschlaufe
Fallresistent bis:
1,2 Meter
Kommunikation:
Batch-Mode | GPS | Bluetooth | Wifi | LTE (4G)
Display:
nein
Eingabetasten:
nein
Breite:
77 mm
Tiefe:
56 mm
Höhe:
18 mm
Gewicht:
146 g
Garantie in Monaten:
24
Prozessor:
Qualcomm® Snapdragon W4100+ quad-core, 2.0 GHz
Erweiterungsslot:
ohne
Display in Zoll:
2.8''
Auflösung:
640 x 480
Touchscreen:
ja
Tastenanzahl:
2
Klassifizierung:
MDE Gerät zur Mobilen Datenerfassung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
Frei Haus
ab € 477,04*
€ 485,16*
Frei Haus
ab € 478,29*
€ 486,18*
6 Tage
21
€ 1,00*
ab € 517,64*
€ 526,21*
5 Tage
22
€ 7,90*
ab € 549,33*
€ 577,72*
5 Tage
22
Frei Haus
ab € 550,38*
€ 585,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,16*
€ 577,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,83*
€ 576,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,27*
€ 575,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,40*
€ 572,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,04*
€ 567,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Newland
AD60-D-M
ab € 36,99*
Zubehör
Newland
STRAP-SI-01
ab € 39,55*
Zubehör
Newland
SLEEVE-ARM-10
ab € 78,92*
Zubehör
Newland
STRAP-VE-10
ab € 106,45*
Zubehör
Newland
SVCWD1-3Y
ab € 141,93*
Zubehör
Newland
SVCWD1-5Y
ab € 223,62*
Zubehör
Newland
WECWD1-3Y
ab € 47,87*
Zubehör
Newland
WECWD1-5Y
ab € 119,84*
Zubehör
Newland
NLS-WCD10-1C
ab € 80,44*
Zubehör
Newland
ADP710
ab € 27,08*
Zubehör
Newland
SPWD1
ab € 6,34*
Zubehör
Newland
SPWD1 HYBRID
ab € 7,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.