Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic QuickScan Mobile QM2500, Funk, 2D, Multi-IF, Digimarc, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Datalogic QuickScan Mobile QM2500, Funk, 2D, Multi-IF, Digimarc, schwarz
Datalogic QuickScan Mobile QM2500, Funk, 2D, Multi-IF, Digimarc, schwarz
Artikel-Nr.:
     3421-bcq260
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     QM2500-BK-433K1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der QuickScan QM2500 ist ein herausragender Handheld-Scanner von Datalogic, der die Kommunikation ohne Störungen ermöglicht und selbst in stark frequentierten Umgebungen mit Bluetooth und Wi-Fi reibungslos funktioniert. Mit alternativen Funkverbindungen als Schutz der Investition bietet er die Flexibilität, die Unternehmen benötigen. Seine beeindruckende Leistungsfähigkeit erstreckt sich auf das mühelose Lesen von beschädigten Barcodes und das Scannen durch Plexiglasbarrieren, was ihn zur idealen Wahl für den Einzelhandel und die Einhaltung von Covid-Sicherheitsrichtlinien macht.Benutzerfreundlich und zuverlässig: Der QuickScan QM2500 ist einfach zu bedienen und bietet klare akustische, taktile und visuelle Rückmeldungen, um die Arbeitsabläufe zu verbessern. Seine Robustheit und Bewegungsfreiheit ermöglichen langanhaltende Nutzung ohne Ermüdungserscheinungen. Dieser Scanner kann eine Vielzahl von Barcode-Typen lesen, von 1D bis 2D und mehr, und eignet sich somit perfekt für unterschiedliche Anwendungen in verschiedenen Branchen.Schnell einsatzbereit und vielseitig: Die einfache Konfiguration des QuickScan QM2500 ermöglicht eine nahtlose Integration in unterschiedliche Geschäftsumgebungen. Mit seiner hohen Haltbarkeit und vielseitigen Funktionalität ist dieser Scanner ideal für den Handel, das Gesundheitswesen, das Gastgewerbe, Behörden und leichte Fertigungsanwendungen geeignet. Dank seiner Zuverlässigkeit, Präzision und der einzigartigen Green-Spot-Technologie von Datalogic bietet der QuickScan QM2500 erstklassige Leistung und das beste Preis-Leistungs-Verhältnis auf dem Markt.
Weitere Informationen:
Scannereinheit:
Area Imager (2D)
Verwendungsmöglichkeiten:
Hand
Scanoptionen:
Digimarc
Schutzklasse:
IP52
Funkreichweite (bis zu):
50 Meter
Lieferumfang:
Anschlusskabel | Lade-/Übertragungsstation
Fallresistent bis:
1,5 Meter
Kommunikation:
Funk
Anschlussmöglichkeit:
Multi-Interface
Scanrichtung:
Omnidirektional
Lesereichweite:
Standard Range
Eingabetasten:
nein
Breite:
159 mm
Tiefe:
107 mm
Höhe:
68 mm
Gewicht:
206,5 g
Klassifizierung:
Barcodescanner
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
€ 6,29*
ab € 175,37*
€ 204,97*
Lager 3421
Frei Haus
ab € 186,50*
€ 217,27*
2 Tage
13
€ 9,50*
ab € 188,03*
€ 218,41*
6 Tage
20
€ 1,00*
ab € 195,80*
€ 226,94*
€ 1,00*
ab € 204,88*
€ 237,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,27*
€ 258,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,87*
€ 253,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,76*
€ 243,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,63*
€ 237,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,50*
€ 221,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
90A052258
ab € 13,56*
Zubehör
Datalogic
90A052278
ab € 13,55*
Zubehör
Datalogic
90A052352
ab € 14,74*
Zubehör
Datalogic
90ACC0307
ab € 1,20*
Zubehör
Datalogic
90G000008
ab € 10,04*
Zubehör
Datalogic
BC2090-BK
ab € 26,07*
Zubehör
Datalogic
90A051330
ab € 14,72*
Zubehör
Datalogic
HLD-Q040-BK
ab € 11,28*
Zubehör
Datalogic
HLD-Q040-WH
ab € 11,32*
Zubehör
Datalogic
BC2090-BK-433
ab € 87,50*
Zubehör
Datalogic
90ACC0287
ab € 19,38*
Zubehör
Datalogic
90ACC1887
ab € 3,61*
Zubehör
Datalogic
RBP-QBT25-BK
ab € 23,77*
Zubehör
Datalogic
STD-AUTFLX-QD25-BK
ab € 15,39*
Zubehör
Datalogic
STD-AUTFLX-QD25-WH
ab € 15,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.