| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8894165 Herst.-Nr.: BC2090-BK-433 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Entdecken Sie die Effizienz und Zuverlässigkeit der Datalogic-Ladestation, einer Stromversorgungslösung, die speziell für Barcode-Scanner entwickelt wurde. Diese Ladestation sticht in der Kategorie der Stromversorgungsgeräte und Batterien hervor, da sie sowohl mit 10-poligen Micro-USB Typ-A- als auch mit RS-232-Ausgangsanschlüssen kompatibel ist. Es geht nicht nur darum, Ihre Geräte mit Strom zu versorgen, sondern auch sicherzustellen, dass sie immer einsatzbereit sind, wenn Sie es sind, ohne dass Sie sich um Kompatibilitätsprobleme oder die Notwendigkeit mehrerer Ladelösungen sorgen müssen. Ganz gleich, ob Sie ein großes Inventar verwalten oder eine zuverlässige Stromquelle für Ihre Scangeräte benötigen, diese Ladestation ist genau auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt. Datalogic - Ladestation (10-polig Micro-USB Typ A, RS-232) - Schwarz - für QuickScan QBT2500, QM2500 Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz | | Produkttyp | Ladestation | | Entwickelt für | Barcode-Scanner | Stromversorgungsgerät | Ausgabeanschlussstellen | 10-polig Micro-USB Typ A, RS-232 | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Datalogic QuickScan QBT2500, QM2500 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, barcode scanner datalogic, barcode scanner |
| | |
| |