Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic QuickScan Mobile QM2500, 2D, USB, RS232, ohne Anschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     3421-bcq261
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     QM2500-BK-433
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der QuickScan QM2500 ist ein herausragender Handheld-Scanner von Datalogic, der die Kommunikation ohne Störungen ermöglicht und selbst in stark frequentierten Umgebungen mit Bluetooth und Wi-Fi reibungslos funktioniert. Mit alternativen Funkverbindungen als Schutz der Investition bietet er die Flexibilität, die Unternehmen benötigen. Seine beeindruckende Leistungsfähigkeit erstreckt sich auf das mühelose Lesen von beschädigten Barcodes und das Scannen durch Plexiglasbarrieren, was ihn zur idealen Wahl für den Einzelhandel und die Einhaltung von Covid-Sicherheitsrichtlinien macht.Benutzerfreundlich und zuverlässig: Der QuickScan QM2500 ist einfach zu bedienen und bietet klare akustische, taktile und visuelle Rückmeldungen, um die Arbeitsabläufe zu verbessern. Seine Robustheit und Bewegungsfreiheit ermöglichen langanhaltende Nutzung ohne Ermüdungserscheinungen. Dieser Scanner kann eine Vielzahl von Barcode-Typen lesen, von 1D bis 2D und mehr, und eignet sich somit perfekt für unterschiedliche Anwendungen in verschiedenen Branchen.Schnell einsatzbereit und vielseitig: Die einfache Konfiguration des QuickScan QM2500 ermöglicht eine nahtlose Integration in unterschiedliche Geschäftsumgebungen. Mit seiner hohen Haltbarkeit und vielseitigen Funktionalität ist dieser Scanner ideal für den Handel, das Gesundheitswesen, das Gastgewerbe, Behörden und leichte Fertigungsanwendungen geeignet. Dank seiner Zuverlässigkeit, Präzision und der einzigartigen Green-Spot-Technologie von Datalogic bietet der QuickScan QM2500 erstklassige Leistung und das beste Preis-Leistungs-Verhältnis auf dem Markt.Anschlusskabel bitte separat bestellen. (bcdk4h)
Weitere Informationen:
Scannereinheit:
Area Imager (2D)
Verwendungsmöglichkeiten:
Hand
Scanoptionen:
Standard
Schutzklasse:
IP52
Funkreichweite (bis zu):
50 Meter
Lieferumfang:
Lade-/Übertragungsstation
Fallresistent bis:
1,5 Meter
Kommunikation:
Funk
Anschlussmöglichkeit:
Seriell | USB
Scanrichtung:
Omnidirektional
Lesereichweite:
Standard Range
Display:
nein
Eingabetasten:
nein
Breite:
159 mm
Tiefe:
107 mm
Höhe:
68 mm
Gewicht:
206,5 g
Garantie in Monaten:
36
Touchscreen:
nein
Klassifizierung:
Barcodescanner
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 178,14*
€ 209,43*
€ 1,00*
ab € 179,52*
€ 210,39*
Lager 3421
Frei Haus
ab € 185,88*
€ 217,10*
Frei Haus
ab € 187,96*
€ 217,66*
5 Tage
7
€ 1,00*
ab € 205,81*
€ 234,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,10*
€ 258,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,55*
€ 245,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,03*
€ 242,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,64*
€ 238,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,88*
€ 221,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
90A052258
ab € 13,60*
Zubehör
Datalogic
90A052278
ab € 13,55*
Zubehör
Datalogic
90A052285
ab € 16,52*
Zubehör
Datalogic
90A052289
ab € 34,19*
Zubehör
Datalogic
90A052352
ab € 14,73*
Zubehör
Datalogic
90ACC0307
ab € 1,20*
Zubehör
Datalogic
90G000008
ab € 10,06*
Zubehör
Datalogic
BC2090-BK
ab € 25,89*
Zubehör
Datalogic
90A051330
ab € 14,71*
Zubehör
Datalogic
90A051710
ab € 9,89*
Zubehör
Datalogic
90A051891
ab € 14,74*
Zubehör
Datalogic
90A051230
ab € 11,22*
Zubehör
Datalogic
HLD-Q040-BK
ab € 11,23*
Zubehör
Datalogic
HLD-Q040-WH
ab € 11,52*
Zubehör
Datalogic
BC2090-BK-433
ab € 87,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.