Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother TJ-4121TN Etikettendrucker, Labeldrucker, Midrangedrucker, TT/TD, 300dpi, LAN, USB, Touch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brother TJ-4121TN Etikettendrucker, Labeldrucker, Midrangedrucker, TT/TD, 300dpi, LAN, USB, Touch
Brother TJ-4121TN Etikettendrucker, Labeldrucker, Midrangedrucker, TT/TD, 300dpi, LAN, USB, Touch
Artikel-Nr.:
     3421-bdbrj43
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TJ4121TNZ1
EAN/GTIN:
     4977766804769
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Hardwaretyp:Midrange-Drucker, Etikettendrucker, Stationärer Drucker, ThermodruckerDruckgeschwindigkeit (max.):178mm/Sek.Druckobjekt:Etiketten (Labels), gestanzte Etiketten, Papieretiketten, QuittungspapierLieferumfang:Netzkabel, USB-Kabel, 1 Farbband PapierkernDruckbreite (max.):105,7mmRollendurchmesser (max.):203mmAusstattung:Blackmark-Sensor, Gap-SensorProduktkategorie:HardwareDruckqualität:300dpi (12 Punkte/mm)Kommunikation:Ethernet (LAN), USBDrucktechnik:Thermotransfer / ThermodirektMedienbreite (max.):120mmDruckerbefehlssprache:ZPL2, EPL2, DPL, FBPL-EZDBetriebsunterstützung:Windows, Linux, Mac OS, Android, iOS
Weitere Informationen:
Druckertyp:
Thermotransfer
Schnittstelle:
USB | LAN
Max. Auflösung (S/W):
300 dpi
Eingebaute Geräte:
Touch-Display
RAM Installiert (Max):
128 MB
Netzwerk:
ja
Gewicht:
15,3 kg
Höhe:
50,2 cm
Tiefe:
32,6 cm
Breite:
27,6 cm
Luftfeuchtigkeit:
25%-85%
Betriebstemperatur:
0-40°C
Lieferumfang:
Netzkabel | USB-Kabel
Garantie in Monaten:
24 Monate
Druckerart:
Midrange-Drucker
Max. Druckbreite:
104 mm (4)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
Frei Haus
ab € 913,94*
€ 980,45*
Frei Haus
ab € 915,11*
€ 981,54*
Frei Haus
ab € 907,39*
€ 981,55*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 914,71*
€ 984,73*
€ 1,95*
ab € 914,31*
€ 985,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 980,45*
€ 1.166,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 957,34*
€ 1.139,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 940,12*
€ 1.118,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 913,94*
€ 1.087,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.