Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother TD-4420TN Etikettendrucker, Labeldrucker, Desktopdrucker, Thermotransfer, 203dpi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brother TD-4420TN Etikettendrucker, Labeldrucker, Desktopdrucker, Thermotransfer, 203dpi
Brother TD-4420TN Etikettendrucker, Labeldrucker, Desktopdrucker, Thermotransfer, 203dpi
Artikel-Nr.:
     3421-bdbrt46
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TD4420TNZ1
EAN/GTIN:
     4977766798556
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Hardwaretyp: Desktop-Drucker, Etikettendrucker, Stationärer Drucker, ThermodruckerDruckgeschwindigkeit (max.): 152 mm/Sek.Druckobjekt: Etiketten (Labels), gestanzte Etiketten, Papieretiketten, QuittungspapierLieferumfang:Netzteil, USB-Kabel, 2 x 1 Farbbandkerne, 1 Farbband PapierkernDruckbreite (max.): 108 mmRollendurchmesser (max.): 127 mmAusstattung: Blackmark-Sensor, Gap-SensorProduktkategorie: HardwareDruckqualität: 203dpi (8 Punkte/mm)Kommunikation: USB,Ethernet, Drucktechnik: ThermodirektMedienbreite (max.): 112 mmDruckerbefehlssprache: ZPL, ZPL2,EPL, DPL, FBPL-EZDBetriebsunterstützung: Windows, Mac OS, LinuxGarantie: 3 Jahre
Weitere Informationen:
Druckertyp:
Thermotransfer
Schnittstelle:
USB | seriell | LAN
Max. Auflösung (S/W):
203 dpi
RAM Installiert (Max):
64 MB
Netzwerk:
ja
Gewicht:
2,5 kg
Höhe:
1,7 cm
Tiefe:
2,8 cm
Breite:
2 cm
Luftfeuchtigkeit:
25-85%
Betriebstemperatur:
5-40°C
Lieferumfang:
Netzkabel | Netzteil | USB-Kabel
Garantie in Monaten:
24 Monate
Druckerart:
Desktopdrucker
Max. Druckbreite:
104 mm (4)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
Frei Haus
ab € 297,88*
€ 324,38*
24 Tage
nicht lagernd
€ 8,95*
ab € 296,87*
€ 325,48*
€ 4,50*
ab € 298,91*
€ 326,98*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 302,65*
€ 330,76*
€ 6,78*
ab € 303,22*
€ 332,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,38*
€ 386,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,33*
€ 385,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,52*
€ 381,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,82*
€ 377,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,88*
€ 354,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.