Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-322062 Herst.-Nr.: TD4420TNZ1 EAN/GTIN: 4977766798556 |
| |
|
| | |
| Professioneller Desktop-Etikettendrucker mit USB- und Netzwerk-Schnittstellen, der auf Ihre vielseitigen Bedürfnisse zugeschnitten werden kann. Dank einfacher Bedienbarkeit, hoher Geschwindigkeit und Etikettendruck ohne Pause drucken Sie Etiketten ganz nach Ihrem Bedarf.
Durch die Thermotransfer-Technologie können die Geräte unterschiedliche Farbbänder verwenden und sind somit vielseitig einsetzbar für eine Vielzahl von Branchen, z.B. im Einzelhandel, Logistik oder Gesundheitswesen. Weitere Informationen: | | weight: | 2.500 kg | height: | 0.275 m | width: | 0.405 m | depth: | 0.245 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kassendrucker, Küchendrucker, POS-Drucker, Quittungdrucker, Quittungsdrucker, Beschriftungs-Gerät, Beschriftungsgerät, Etikettendrucker, Labeldrucker, Labelprinter, beschriftungsgerät brother, bondrucker |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 295,68* | € 323,22* | | | | | 23 Tage | | | | | € 8,95* | ab € 296,51* | € 324,32* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 297,57* | € 325,81* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 302,09* | € 329,58* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 303,92* | € 331,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|