Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother TD-4750TNWB Etikettendrucker, Labeldrucker, Desktopdrucker, Thermodirekt, 300dpi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brother TD-4750TNWB Etikettendrucker, Labeldrucker, Desktopdrucker, Thermodirekt, 300dpi
Brother TD-4750TNWB Etikettendrucker, Labeldrucker, Desktopdrucker, Thermodirekt, 300dpi
Artikel-Nr.:
     3421-bdbrt50
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TD4750TNWBZ1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Hardwaretyp: Desktop-Drucker, Etikettendrucker, Stationärer Drucker, ThermodruckerDruckgeschwindigkeit (max.): 152 mm/Sek.Druckobjekt: Etiketten (Labels), gestanzte Etiketten, Papieretiketten, QuittungspapierLieferumfang: Netzteil, USB-Kabel, 2 x 1 Farbbandkerne, 1 Farbband PapierkernDruckbreite (max.): 105,7 mmRollendurchmesser (max.): 127 mmAusstattung: Blackmark-Sensor, Gap-SensorProduktkategorie: HardwareDruckqualität: 300dpi (12 Punkte/mm)Kommunikation: Ethernet (LAN), USB, WLAN, BluetoothDrucktechnik: Thermotransfer / ThermodirektMedienbreite (max.): 112 mmDruckerbefehlssprache: ZPL, ZPL2,EPL, DPL, FBPL-EZDBetriebsunterstützung: Windows, Mac OS, Linux
Weitere Informationen:
Druckertyp:
Thermodirekt
Schnittstelle:
USB | seriell | LAN | WLAN | Bluetooth
Max. Auflösung (S/W):
300 dpi
RAM Installiert (Max):
128 MB
Netzwerk:
ja
Gewicht:
3 kg
Höhe:
1,9 cm
Tiefe:
2,8 cm
Breite:
2,1 cm
Luftfeuchtigkeit:
25-85%
Betriebstemperatur:
5-40°C
Lieferumfang:
Netzkabel | Netzteil | USB-Kabel
Garantie in Monaten:
36 Monate
Druckerart:
Desktopdrucker
Max. Druckbreite:
104 mm (4)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
Frei Haus
ab € 575,84*
€ 621,40*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 578,95*
€ 622,33*
€ 1,93*
ab € 617,95*
€ 659,47*
Frei Haus
ab € 616,85*
€ 659,99*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 626,33*
€ 671,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 621,40*
€ 739,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 617,88*
€ 735,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 615,10*
€ 731,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 604,21*
€ 719,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 575,84*
€ 685,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.