Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TSC Etikettendrucker, Thermotransfer, 8 Punkte/mm (203dpi), Druckbreite (max.): 104mm, Dispenser


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TSC Etikettendrucker, Thermotransfer, 8 Punkte/mm (203dpi), Druckbreite (max.): 104mm, Dispenser
TSC Etikettendrucker, Thermotransfer, 8 Punkte/mm (203dpi), Druckbreite (max.): 104mm, Dispenser
Artikel-Nr.:
     3421-bdtsm21
Hersteller:
     TSC
Herst.-Nr.:
     MH241T-A001-0302
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Etikettendrucker, Thermotransfer, Auflösung: 8 Punkte/mm (203dpi), Druckbreite (max.): 104mm, Rollendurchmesser (max.): 203mm, Geschwindigkeit (max.): 356mm/Sek., USB (Host), RS232, Ethernet, Micro SD-Slot, RAM: 256MB, Flash: 512MB, Display (Touchscreen), Real Time Clock, Black Mark Sensor, Gap Sensor, inkl.: Kabel (USB), Netzteil, Netzkabel (EU) TSC MH241
Weitere Informationen:
Druckertyp:
Thermotransfer
Schnittstelle:
USB | LAN | USB (Host)
Max. Auflösung (S/W):
203 dpi
Eingebaute Geräte:
Peeler
RAM Installiert (Max):
512 MB
Netzwerk:
ja
Gewicht:
15,7 kg
Höhe:
32,6 cm
Tiefe:
50,2 cm
Breite:
27,6 cm
Luftfeuchtigkeit:
25-85%
Betriebstemperatur:
5-40°C
Lieferumfang:
Netzkabel | USB-Kabel
Garantie in Monaten:
24 Monate
Eingangsspannung:
100-240V
Druckerart:
Industriedrucker
Max. Druckbreite:
104 mm (4)
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, beschriftungsgerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
Frei Haus
ab € 921,08*
€ 969,58*
€ 1,00*
ab € 922,07*
€ 970,64*
Frei Haus
ab € 955,77*
€ 1.001,62*
5 Tage
17
€ 7,90*
ab € 966,20*
€ 1.045,12*
5 Tage
17
Frei Haus
ab € 959,59*
€ 1.053,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 969,58*
€ 1.153,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 968,02*
€ 1.151,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 954,22*
€ 1.135,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 939,52*
€ 1.118,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 921,08*
€ 1.096,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TSC
CUT-MH241-0002
ab € 320,76*
Zubehör
TSC
CUT-MH241-0003
ab € 554,47*
Zubehör
TSC
MH241-00-B0-36-20
ab € 123,45*
Zubehör
TSC
MH241-00-P0-36-20
ab € 308,30*
Zubehör
TSC
REW-MH241-0001
ab € 156,44*
Zubehör
TSC
SP-MH241-0024
ab € 115,00*
Zubehör
TSC
PH-MH241-0003
ab € 562,46*
Zubehör
ARTDEV
ETP 105-149 K76 D180
ab € 22,14*
Zubehör
TSC
MH241-00-P0-60-20
ab € 604,27*
Zubehör
TSC
MH241-00-B0-60-20
ab € 248,50*
Zubehör
TSC
CUT-MH241-0001
ab € 183,24*
Zubehör
TSC
WF-COM-2002
ab € 163,32*
Zubehör
TSC
72-0010001-00LF
ab € 10,46*
Zubehör
TSC
PEL-MH241-0001
ab € 182,03*
Zubehör
TSC
36-0000010-00LF
ab € 15,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.