Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bixolon SPP-L3000, USB, RS232, BT (iOS), WLAN, 8 Punkte/mm (203dpi), linerless, Display, ZPLII, CPCL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bixolon SPP-L3000, USB, RS232, BT (iOS), WLAN, 8 Punkte/mm (203dpi), linerless, Display, ZPLII, CPCL
Bixolon SPP-L3000, USB, RS232, BT (iOS), WLAN, 8 Punkte/mm (203dpi), linerless, Display, ZPLII, CPCL
Artikel-Nr.:
     3421-bdxl303
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     SPP-L3000IWKL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
SPP-L3000Industrietauglich und leistungsstarkDer SPP-L3000 ist ein kompakter mobiler Auto-ID-Etikettendrucker der Premiumklasse mit 3 Zoll (80 mm) Druckbreite, der hochwertige Konnektivität und Etikettierung unterstützt. Ideal für eine Reihe von Anwendungen, einschließlich Lieferketten-Etikettierung, Einzelhandel-Etiketten, Lieferungs-Fakturierung und mehr dank seiner robusten und leichten Konstruktion mit einfach zu öffnendem Peeler und LC-Display.Durch nahtlose Drahtlos-Konnektivität mit Dual-Band-WLAN (5 GHz und 2,4 GHz), Bluetooth 4.1 Classic und LE-Unterstützung bietet der SPP-L3000 Premium-Leistung. Konstant hochwertige Druckfunktionen für Tablets, Smartphones oder PDAs sind gewährleistet durch die Eignung für die Verwendung mit allen gängigen Betriebssystemen, einschließlich Android™, iOS™ und Windows® durch den Einsatz der hochentwickelten SDKs (Software Development Kits) von BIXOLON.Der SPP-L3000 verfügt über eine Reihe von Schlüsselfunktionen, so die Kompatibilität mit allen marktführenden Sprachen wie z. B. BPL-Z™ und BPL-C™. Smart Media Detection™ und Anywhere Anyfont™ (Unicode) machen das Schreiben mehrerer Codeseiten für jede Sprache unnötig. Er unterstützt diverse Etikettendesign-Software, unter anderem Label Artist™ (Design Bundle-Programm), Label Artist™ Mobile (für iOS und Android) BIXOLON und BarTender® UltraLite for BIXOLON von Seagull.Der SPP-L3000 ist ein leichter (694 g) und robuster Drucker, geprüft für einen Fall aus einer Höhe von 2,1 m auf Beton und mit Schutzklasse IP54. Die schnelle Verarbeitung sorgt für Druckgeschwindigkeiten bis zu 127 mm/s mit einer Druckauflösung von 203 dpi für Texte, Grafiken, Barcodes und QR-Codes von hoher Qualität. Er unterstützt einen Medienrollen-Durchmesser von bis zu 66 mm, eine zwischen 25 und 80 mm einstellbare Papierführung und einen Peeler sowie ein LC-Display (200 x 100 Pixel). Der SPP-L3000 besitzt einen Li-Ionen-Akku mit 7,4 V und einer hohen Kapazität von 2.600 mAh, der eine Standby-Zeit von 70 Stunden bei voller Aufladung (Bluetooth-Modell im Stromsparmodus) erlaubt. Für den Drucker ist eine Vielzahl an Trage- und Ladezubehör erhältlich. Zudem gewährt BIXOLON standardmäßig 2 Jahre Garantie (nur 6 Monate auf Akkus).
Weitere Informationen:
Druckertyp:
Thermodirekt
Schnittstelle:
WLAN | Bluetooth
Max. Auflösung (S/W):
203 dpi
Eingebaute Geräte:
LCD-Display
RAM Installiert (Max):
128 MB
Netzwerk:
ja
Gewicht:
0,6 kg
Höhe:
7,9 cm
Tiefe:
15,9 cm
Breite:
11,9 cm
Betriebstemperatur:
-15 ~ 50?
Lieferumfang:
Akku
Garantie in Monaten:
24 Monate
Druckerart:
Mobildrucker
Max. Druckbreite:
72 mm (3)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,00*
ab € 549,06*
€ 616,49*
Lager 3421
Frei Haus
ab € 568,12*
€ 637,67*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 616,41*
€ 697,94*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 613,18*
€ 705,17*
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 637,67*
€ 758,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 618,00*
€ 735,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 597,95*
€ 711,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 589,41*
€ 701,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 568,12*
€ 676,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bixolon
KF04-00003A
ab € 19,99*
Zubehör
Bixolon
PBP-R300/STD
ab € 29,68*
Zubehör
Bixolon
PBS-2000/STD
ab € 80,25*
Zubehör
Bixolon
PIC-R300S/STD
ab € 5,92*
Zubehör
Bixolon
PLC-L3000/STD
ab € 68,83*
Zubehör
Bixolon
PQC-R300/STD
ab € 126,57*
Zubehör
Bixolon
PBC-2000/STD
ab € 21,46*
Zubehör
Bixolon
PBP-S300/STD
ab € 43,78*
Zubehör
Bixolon
PVH-L3000R/STD
ab € 105,57*
Zubehör
Bixolon
PVH-L3000P1/STD
ab € 23,35*
Zubehör
Bixolon
FIG8UK
ab € 5,58*
Zubehör
Bixolon
FIG8EURO
ab € 3,91*
Zubehör
Bixolon
PIC-R300S/STD
ab € 7,70*
Zubehör
Bixolon
PBD-R300/STD
ab € 21,19*
Zubehör
Bixolon
PUC-1000/STD
ab € 14,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.