Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bixolon SRP-Q300,TD, (180dpi),USB,LAN, opt.Sen.,ESC/POS, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bixolon SRP-Q300,TD, (180dpi),USB,LAN, opt.Sen.,ESC/POS, schwarz
Bixolon SRP-Q300,TD, (180dpi),USB,LAN, opt.Sen.,ESC/POS, schwarz
Artikel-Nr.:
     3421-bdxrq30
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     SRP-Q300K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
SRP-Q300 SerieEine vereinfachte mPOS-LösungDie multifunktionale SRP-Q300 Produktreihe umfasst ultrakompakte 3-Zoll (80 mm)-Thermodirekt-Beleg- und Ticketdrucker mit flexiblen mPOS-Konfigurationsmöglichkeiten. Die Produktreihe SRP-Q300 zeichnet sich durch schnelles Drucken mit Frontausgabe aus, ist platzsparend und ergänzt die neuesten mPOS-Systeme. Diese kostengünstige Lösung druckt mit Geschwindigkeiten bis zu 220 mm/s und besitzt eine Druckauflösung von 180 oder 203 dpi (Modell SRP-Q302) für Text, Grafik, Barcodes und QR-Codes von höchster Qualität.Das Gerät ermöglicht flexibles Drucken von Mobilgeräten unter Android™, iOS™ und Windows® und unterstützt zudem automatische Bluetooth- und WLAN-Verbindungen per NFC für Android Smart-Geräte. Ideal für die erste Druckereinrichtung und -konfiguration mit Android Smart-Geräten, die mit Android 3.1 oder höher betrieben werden. Die Utility-Software-Anwendung BIXOLON Q300 Utility für Android aus dem Google Store bietet exklusive Einrichtungskompatibilität mit dem SRP-Q300 und hohen Bedienerkomfort während der gesamten Druckereinrichtung.
Weitere Informationen:
Druckertyp:
Thermodirekt
Schnittstelle:
USB | LAN
Max. Auflösung (S/W):
180 dpi
Netzwerk:
ja
Gewicht:
1,2 kg
Höhe:
12,5 cm
Tiefe:
12,5 cm
Breite:
12,8 cm
Betriebstemperatur:
0 - 40 c
Lieferumfang:
Netzkabel | Netzteil
Garantie in Monaten:
24 Monate
Eingangsspannung:
100-240 v
Druckerart:
Industriedrucker
Max. Druckbreite:
72 mm (3)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,00*
ab € 141,35*
€ 172,37*
Frei Haus
ab € 142,16*
€ 174,00*
Lager 3421
Frei Haus
ab € 146,68*
€ 181,63*
13 Tage
27
€ 6,29*
ab € 168,21*
€ 199,13*
4 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 166,62*
€ 205,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,63*
€ 216,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,24*
€ 195,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,77*
€ 191,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,86*
€ 187,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,68*
€ 174,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
equip
112120
ab € 2,93*
Zubehör
Bixolon
KF04-00003A
ab € 20,25*
Zubehör
Bixolon
SRP-Q300WK
ab € 208,75*
Zubehör
Bixolon
JE39-00060A
ab € 2,38*
Zubehör
Bixolon
JE39-00064H
ab € 5,76*
Zubehör
Delock
82216
ab € 1,96*
Zubehör
InLine
KALTKKABEL2
ab € 4,08*
Zubehör
ESEN
kaltkabel5
ab € 7,64*
Zubehör
ESEN
KABUK3P18
ab € 3,01*
Zubehör
ESEN
USB2SW20
ab € 2,67*
Zubehör
ESEN
USB2WE20
ab € 2,94*
Zubehör
ESEN
USB5BF
ab € 4,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.