Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo 1093L rev. B, 10'', OpenFrame, PCAP, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elo 1093L rev. B, 10'', OpenFrame, PCAP, schwarz
Elo 1093L rev. B, 10'', OpenFrame, PCAP, schwarz
Artikel-Nr.:
     3421-le1093
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E321195
EAN/GTIN:
     0815335025778
Suchbegriffe:
Einbaumonitor
Elo Touch Solutions Monitore
Industriemonitor
Open Frame Touchscreen
Passend für die verschiedensten Anwendungen erhalten Sie nahezu alle Versionen der Elo Touchmonitore auch als spezielle Open-Frame-Variante der 90-Serie zur Integration in Info-Points, Kiosksysteme oder Self-Service-Systeme. Die energiesparenden Monitore in Größen von 10'' bis 27'' sind auf eine lange Lebensdauer ausgelegt. Dafür sorgen dauerhafte Qualitätskontrollen, hochwertige Materialien und widerstandsfähige Touchoberflächen aus Glas.Die Elo Touch Solutions 90-Serie ist verfügbar mit einer ganzen Reihe weltweit führender Touch-Technologien: IntelliTouch für exzellente Darstellung, SecureTouch mit vandalismusgeschützter Oberflächenwellen-Technologie für öffentliche Bereiche, innovativer widerstandsfähiger PCAP 2GS (Doppelglaskammer) Touch-Technologie und resistiver AccuTouch-Technologie für Industrie und Gesundheitswesen. Damit deckt Elo Touch Solutions nahezu alle Touch-Anwendungen ab – egal ob simple Navigationsanwendungen oder hochkomplexe Multiplayer-Spiele mit bis zu 10 Touchpunkten.Alle Modelle der 90-Serie sind mit extra hellen und gleichzeitig energiesparenden LED-Panels ausgestattet. Dadurch sind die Touchmonitore wesentlich schmaler und eleganter als alle Vorgängermodelle und bieten gleichzeitig eine höhere Lebensdauer. Die Front ist wie bisher geschützt gegen das Eindringen von Staub, Schmutz und Flüssigkeit. Weiterhin sind alle Modelle mindestens ausgestattet mit VGA, Display Port, USB-B für Touch sowie RJ45 zum Anschluss einer praktischen OSD Fernbedienung. Wählen Sie zwischen zwei Formaten: Klassische 4:3 bzw. 5:4 Modelle erhalten Sie in 12'', 15'', 17'' und 19'' oder als Widescreen-Monitore mit 10'', 15'', 20'', 22'', 24'' und 27'' Bildschirmdiagonalen. Alle Modelle verfügen über einen großen Blickwinkel, helle Darstellung, hohen Kontrast sowie eine hohe Auflösung bis 1080p, und bei Bedarf stehen Ihnen auch HDMI-fähige Modelle zur Auswahl – für ein optimales Nutzererlebnis. Dank der hohen Blickwinkel bleibt das Bild stets im sichtbaren Bereich.Ob eingelassen in der Wand, in Möbeln, an der Decke, im Boden, vertikal oder horizontal – diverse Montagemöglichkeiten machen Ihnen die Integration in den unterschiedlichsten Anwendungen leicht. Die 90-Serie ist voll rückwärtskompatibel zu allen Modellen der letzten Generation. Alle Modelle der Elo 90-Serie bestehen aus hochwertigen Komponenten und sind ausgelegt auf den langlebigen Einsatz. Für den Fall, dass doch einmal etwas unterwartet ausfällt, sorgt Elo mit einer weltweiten Garantie von drei Jahren für Vertrauen und sichert Ihre Investition zusätzlich ab.Touchmonitor (OpenFrame, 16:9, Widescreen)25,4 cm (10'')Projected Capacitive1280x800 Pixel25ms, Kontrast: 800:1VGA, Display-Port, HDMITouchinterface: USBIP65Inkl. Kabel (USB, VGA, HDMI), Farbe: schwarzSeparat bestellen: Netzteil, Netzkabel
Weitere Informationen:
Displaygröße:
10.1
Auflösung:
1280 x 800 (16:10)
Touchscreen:
kapazitiv / PCAP / Multitouch
Anzahl Grafikports:
3
Video-Eingangsformat:
HDMI, VGA, DisplayPort
IP-Schutz Front:
ohne
IP-Schutz komplett:
ohne
Lieferumfang:
HDMI-Kabel, VGA-Kabel, Touch USB-Kabel
Einbau:
Paneleinbau | VESA 75
Breite:
256 mm
Tiefe:
37 mm
Höhe:
179 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 278,27*
€ 284,08*
Frei Haus
ab € 278,32*
€ 284,09*
Frei Haus
ab € 278,12*
€ 284,23*
€ 1,00*
ab € 282,83*
€ 288,81*
Lager 3421
Frei Haus
ab € 288,29*
€ 294,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,44*
€ 350,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,28*
€ 349,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,52*
€ 348,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,29*
€ 343,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
E147211
ab € 8,54*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E203787
ab € 8,56*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E727550
ab € 10,68*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E511656
ab € 75,37*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E530432
ab € 11,69*
Zubehör
Elo Touch Solutions
D82064-000
ab € 15,90*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E066148
ab € 7,43*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E163604
ab € 75,46*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E180092
ab € 23,07*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E323425
ab € 56,11*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E483757
ab € 23,28*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E571601
ab € 26,15*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E579652
ab € 74,68*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E668194
ab € 121,69*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E711274
ab € 73,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.