Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Feldbus, Industrial Ethernet
>
Industrie-Switch
>
Artikel
26-Port Unmanaged Industrial Gigabit Switch, 12-48VDC , -40 - 75C
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
3421-nags26f
Hersteller:
Antaira
Herst.-Nr.:
LNX-2602G-SFP-T
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
SFP Switch
sfp switch
26-Port Unmanaged Industrial Gigabit Switch (24x10/100/1000 BaseTx + 2xGigabit Combo [2x10/100/1000Tx & 2x100/1000 SFP]), power: 90-264VDC , -40 - 75CDer LNX-2602G-SFP von Antaira ist ein Unmanaged Gigabit Ethernet Switch. Der Switch besitzt 24 Gigabit Ethernet Ports und 2 Gigabit Combo Ports mit 2 Gigabit Ethernet Ports und 2 SFP-Steckplätze für Glasfaser und Twisted-Pair Verbindungen. Der LNX-2602G-SFP besitzt eine IP40 eingestuftes 1U 19“ Rackmount Design, bietet hohen EFT und ESD Schutz, um ungeregelte Spannung zu vermeiden und besitzt einen erweiterten Betriebstemperaturbereich von -40 bis 75°C.Dadurch ist er perfekt geeignet für Anwendungen, welche High-Density Ethernet Konnektivität, hohe Bandbreite und Reichweite benötigen und das auch unter rauen und extremen Umgebungsbedingungen. Dazu gehören Anwendungen im Außenbereich oder in industriellen Bereichen, wie Strom-/Versorgungsunternehmen, Wasseraufbereitung, Transport und Sicherheitsüberwachung.Features24x 10/100/1000Tx Gigabit Ethernet2x Gigabit Combo (2x 10/100/1000Tx & 2x 100/1000Fx SFP)Unterstützt Auto MDI/MDI-X FunktionStore-and-Forward Switching Architektur8K MAC Address Table9.6Kbytes Jumbo Frame Support4Mbits Memory BufferingÜberspannungsschutz: 2000 VDC UnterstützungESD Schutz: 6000 VDC UnterstützungRedundante Leistungsaufnahme: 90 ~ 264VDCIntegrierter 1 Relay Output zur Erkennung von StromausfällenUnterstützt 1U 19“ Rackmount DesignBetriebstemperatur: -40°C bis 75°CIP40 Schutzklasse5 Jahre Garantie
... >
Antaira Technologies
>
Antaira Switches
>
Antaira Switches ohne PoE
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.004,46*
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.100,68*
€ 1.309,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.085,41*
€ 1.291,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.056,69*
€ 1.257,46
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.004,46*
€ 1.195,31
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen