| |
|
| Artikel-Nr.: 3421-naps26 Herst.-Nr.: LNP-2602G-SFP EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Antaira Technologies’ LNP-2602G-SFP Industrie-Gigabit-PoE+-Unmanaged-Ethernet-Switch verfügt über vierundzwanzig Gigabit-Ports mit IEEE 802.3at High-Power-PoE (30W/Port). Der LNP-2602G-SFP bietet auch zwei Gigabit-Combo-Ports mit zwei 10/100/1000 Twisted-Pair-Ports und zwei Dualrate-100/1000Fx-SFP-Ports für Glasfaser- oder Twisted-Pair-Verbindungen, um Anwendungen mit hohem PoE-Power-Bedarf, hoher Bandbreite und Kommunikation über weite Entfernungen in extremen Umgebungen mit raues Wetter zu unterstützen. Diese Produktserie bietet auch Schutz vor EFT und ESD, um unregulierte Spannung zu verhindern, und bietet zwei Modelle mit weitem Betriebstemperaturbereich: die Standardversion im Bereich von -10 bis 70 °C oder die erweiterte Version von -40 bis 75 °C.Die Produktserie LNP-2602G-SFP eignet sich ideal zur Unterstützung von Anwendungen, die eine hohe Dichte von PoE+-Portverbindungen erfordern, wie z. B. Sicherheitsüberwachung, Verkehrsüberwachungssysteme, Anlagenmanagement in Strom-/Versorgungsunternehmen, Wasser-/Abwasserbehandlungsanlagen und Öl-/Gas-/Bergbau. Unterstützt 24*10/100/1000Tx (30W/Port) + 2*Gigabit Combo (2*10/100/1000Tx RJ45 & 2*100/1000 SFP-Steckplätze). Unterstützt die Auto-MDI/MDI-X-Funktion. Store-and-Forward-Schaltarchitektur. 8K MAC-Adresstabelle. Unterstützt Jumbo Frames mit 9,6Kbytes. Überspannungsschutz: Unterstützung bis 2.000 V Gleichstrom. ESD-Schutz: Unterstützung bis 6.000 V Gleichstrom. Redundantes Stromversorgungskonzept: 48~55V Gleichstrom. Integrierte 1 Relaisausgabe für Stromausfallwarnung. Robustes Metallgehäuse-Design (IP40). 1U 19-Zoll-Rackmontage-Design. Betriebstemperaturbereich: -10° bis 70°C. 5 Jahre Garantie. |
| | |
| | | |
| |