Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle D.50mm Trgf.120kg m.Platte PU BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-3000275154
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     A600.C10.050
EAN/GTIN:
     4021885121808
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Polyurethan-Reifen
Gabel aus Stahlblech, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf, Lauffläche Polyurethan, niedrige Bauhöhe, hohe Tragkraft , Kugellager Weitere technische Eigenschaften: · Schraubloch-Ø: 7mm · Schraublochentfernung: 48x48 / 38x38mm · Plattenbreite: 60mm · Plattenlänge: 60mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
50 mm
Radbreite:
25 mm
Bauhöhe:
74 mm
Tragfähigkeit:
120 kg
Material Rolle:
Polyurethan
Befestigungsart:
mit Anschraubplatte
Ausführung:
kompakt
Marke:
BS ROLLEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Polyurethanrad, Polyurethanrolle, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, lenkrollen 50 mm, polyurethan reifen, Lenkrollen, Schwerlastrolle, Transportolle
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 13,29*
€ 16,74*
2 Tage
5
1
€ 7,90*
ab € 13,23*
€ 16,75*
8 Tage
25
1
€ 7,90*
ab € 13,53*
€ 17,08*
1
€ 5,90*
ab € 13,10*
€ 17,49*
Lager 345
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 27,96233*
€ 34,97233*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,97233*
€ 41,61707
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,85233*
€ 41,47427
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,32233*
€ 39,65357
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,90233*
€ 37,96377
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,03233*
€ 36,92847
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,96233*
€ 33,27517
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
A600.C10.035
ab € 6,69*
Ähnlich
BS Rollen
A601.C10.035
ab € 6,69*
Ähnlich
BS Rollen
A601.C10.050
ab € 13,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.