Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Kompakt-/Minirolle A600, Lenkrolle, Rad-Ø 50 mm, Tragkr. 120 kg, Platte 60x60, Kugellager, Polyurethan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Kompakt-/Minirolle A600, Lenkrolle, Rad-Ø 50 mm, Tragkr. 120 kg, Platte 60x60, Kugellager, Polyurethan
BS Kompakt-/Minirolle A600, Lenkrolle, Rad-Ø 50 mm, Tragkr. 120 kg, Platte 60x60, Kugellager, Polyurethan
Artikel-Nr.:
     5417B-p1229253
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885121808
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Polyurethan-Reifen
Kompaktrolle/Minirolle A600.C10.050, Produkttyp: Lenkrollen, Befestigung: , Ø Schraubloch: 48x48/38x38 mm, Material/Art des Radkörpers: 6.3, Material der Lauffläche: Polyurethan 90 +/- 3 Shore A, Lager: 0, Ø Rad: 50 mm, Tragkraft: 120 kg
Weitere Informationen:
Ausladung:
24
Lager:
Kugellager
Raddurchmesser:
50
f:
120
Tragkraft:
120
k:
6,3
h:
48 x 48/38 x 38
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
g:
60 x 60
Plattenlänge:
60 x 60
e:
74
Lauffläche:
Polyurethan
c:
25
Schraublochdurchmesser:
6,3
a:
50
Radkörper:
Polyurethan
Typ:
Kompakt-/Minirolle
Radbreite:
25
Bauhöhe:
74
Hersteller:
BS Rollen
Plattengröße:
60x60 mm
Tragfähigkeit:
120 kg
Weitere Suchbegriffe: Polyurethanrad, Polyurethanrolle, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, lenkrolle polyurethan 50 mm, polyurethan reifen, bs rollen polyurethanrad, 00000000, Polyurethanrad-Transportrolle, Rolle, Transportrolle
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
21
1
€ 6,90*
ab € 13,23*
€ 16,78*
2 Tage
21
1
€ 7,90*
ab € 13,28*
€ 16,79*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 13,45*
€ 17,11*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 12,95*
€ 17,31*
7 Tage
21
1
€ 4,30*
ab € 13,67*
€ 18,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
A600.C10.035
ab € 6,68*
Ähnlich
BS Rollen
A601.C10.035
ab € 6,69*
Ähnlich
BS Rollen
A601.C10.050
ab € 13,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.